DAYTON 53UG99 gulvborepresse, 2 motor hk, remdrifttype, 15-3/4 tommers sving, 240 spenning | CD3LHY

DAYTON 53UG99 gulvborepresse, 2 motor hk, remdriftstype, 15-3/4 tommers sving, 240 spenning

På lager
Vare: CD3LHY Modell: 53UG99

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

93 942 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC10.0
Basestørrelse12-1/2" x 12-1/2"
Kapasitet Støpejern1-1 / 2 "
Kapasitet stål1"
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.3-3 / 8 "
Kablet / trådløstcorded
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base50-1 / 4 "
Motor HP2
Antall hastigheterVariabel
Generell dybde27.5 "
Total høyde69 "
Samlet bredde17.75 "
Fase1
Quill Dia.2"
Spindelhastighet35 til 5600 o / min
Spindelavsmalning3MT
Spindel til bord33-3 / 4 "
Spindelreiser4-1 / 8 "
Svinge15-3 / 4 "
Størrelse på bordspor1 / 2 "
Bordoverflate12-9/16" x 12-9/16"
VippevinkelIkke vippende
Spenning240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.25

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACBasestørrelseMotor HPAntall hastigheterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 49G986 gulvborepresse 20 i sving 1 hk | AG6WEC 49G986120/24016/814-1 / 8 "x 13"11232.5 "70.5 "22.5 "49 428 NOK
RFQ
DAYTON 53UH06 gulvborepresse, remdrifttype, 22 tommers sving, 240 spenning, 3 motor hk | CD3FRN 53UH0624010.015-3/8" x 15-3/8"3Variabel36 "76 "23 "102 752 NOK
DAYTON 467L01 gulvborepresse, girhode, variabel, 60 RPM Til 3600 RPM, 460V AC | CJ2FPJ 467L01--------117 993 NOK
RFQ
DAYTON 54ZW28 gulvborepresse, belte, fast, 180 rpm til 2940 rpm, 115/230V AC, 20 tommers sving | CJ2FPK 54ZW28--------20 600 NOK
RFQ
DAYTON 400H52 gulvborepresse, belte, fast, 240 rpm til 3200 rpm, 115V AC, 15 tommers sving | CJ2FPL 400H52--------12 052 NOK
RFQ
DAYTON 54ZW33 gulvborepresse, belte, fast, 120 rpm til 3605 rpm, 230V AC, 20 tommers sving | CJ2FPM 54ZW33--------30 890 NOK
RFQ
DAYTON 53UH02 gulvborepresse, girhode, fast, 130 rpm til 3480 rpm, 230V AC, 20 tommers sving | CJ2FPN 53UH02--------79 609 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 53UG99 gulvborepresse, 2 motor hk, remdriftstype, 15-3/4 tommers sving, 240 spenning
93 942 NOK / enhet