DAYTON 53UH06 gulvborepresse, remdrifttype, 22 tommers sving, 240 spenning, 3 motor hk | CD3FRN

DAYTON 53UH06 gulvborepresse, remdrifttype, 22 tommers sving, 240 spenning, 3 motor hk

På lager
Vare: CD3FRN Modell: 53UH06

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

102 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC10.0
Basestørrelse15-3/8" x 15-3/8"
Kapasitet Støpejern1-1 / 2 "
Kapasitet stål1-5 / 32 "
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.4-1 / 2 "
Kablet / trådløstcorded
KjøretypeBelte
Hz60
Maks. Spindel til base40-3 / 8 "
Motor HP3
Antall hastigheterVariabel
Generell dybde36 "
Total høyde76 "
Samlet bredde23 "
Fase1
Quill Dia.2-3 / 4 "
Spindelhastighet40 til 5000 o / min
Spindelavsmalning4MT
Spindel til bord31 "
Spindelreiser6-1 / 3 "
Svinge22 "
Størrelse på bordspor1 / 2 "
Bordoverflate19-5/8" x 15-3/4"
VippevinkelIkke vippende
Spenning240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 288

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACBasestørrelseMotor HPAntall hastigheterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 49G986 gulvborepresse 20 i sving 1 hk | AG6WEC 49G986120/24016/814-1 / 8 "x 13"11232.5 "70.5 "22.5 "49 428 NOK
RFQ
DAYTON 53UG99 gulvborepresse, 2 motor hk, remdrifttype, 15-3/4 tommers sving, 240 spenning | CD3LHY 53UG9924010.012-1/2" x 12-1/2"2Variabel27.5 "69 "17.75 "93 942 NOK
DAYTON 467L01 gulvborepresse, girhode, variabel, 60 RPM Til 3600 RPM, 460V AC | CJ2FPJ 467L01--------117 993 NOK
RFQ
DAYTON 54ZW28 gulvborepresse, belte, fast, 180 rpm til 2940 rpm, 115/230V AC, 20 tommers sving | CJ2FPK 54ZW28--------20 600 NOK
RFQ
DAYTON 400H52 gulvborepresse, belte, fast, 240 rpm til 3200 rpm, 115V AC, 15 tommers sving | CJ2FPL 400H52--------12 052 NOK
RFQ
DAYTON 54ZW33 gulvborepresse, belte, fast, 120 rpm til 3605 rpm, 230V AC, 20 tommers sving | CJ2FPM 54ZW33--------30 890 NOK
RFQ
DAYTON 53UH02 gulvborepresse, girhode, fast, 130 rpm til 3480 rpm, 230V AC, 20 tommers sving | CJ2FPN 53UH02--------79 609 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 53UH06 gulvborepresse, remdrifttype, 22 tommers sving, 240 spenning, 3 motor hk
102 752 NOK / enhet