DAYTON 49G986 gulvborepresse 20 i sving 1 hk | AG6WEC

DAYTON 49G986 Gulvborepress 20 In Swing 1 Hk

Vare: AG6WEC Modell: 49G986
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

49 428 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvborpresse
Forsterker AC16/8
Basestørrelse14-1 / 8 "x 13"
Kapasitet Støpejern1-1 / 4 "
Kapasitet stål1"
Chuck størrelse5 / 8 "
Kolonne Dia.4"
Hz60
Maks. Spindel til base44-1 / 2 "
Motor HP1
Antall hastigheter12
Generell dybde32.5 "
Total høyde70.5 "
Samlet bredde22.5 "
Fase1
Quill Dia.2-1 / 8 "
Spindelhastighet140 til 2600
SpindelavsmalningMT3
Spindel til bord31 "
Spindelreiser5"
Svinge20 "
Størrelse på bordspor5 / 8 "
Bordoverflate15 "x 13"
Spenning120/240

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 111.6
Skipets høyde (cm)191.77
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)74.93
HS kode8459290020

Produktvarianter

ProduktModellSpenningForsterker ACBasestørrelseMotor HPAntall hastigheterGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
DAYTON 53UH06 gulvborepresse, remdrifttype, 22 tommers sving, 240 spenning, 3 motor hk | CD3FRN 53UH0624010.015-3/8" x 15-3/8"3Variabel36 "76 "23 "102 752 NOK
DAYTON 53UG99 gulvborepresse, 2 motor hk, remdrifttype, 15-3/4 tommers sving, 240 spenning | CD3LHY 53UG9924010.012-1/2" x 12-1/2"2Variabel27.5 "69 "17.75 "93 942 NOK
DAYTON 467L01 gulvborepresse, girhode, variabel, 60 RPM Til 3600 RPM, 460V AC | CJ2FPJ 467L01--------117 993 NOK
RFQ
DAYTON 54ZW28 gulvborepresse, belte, fast, 180 rpm til 2940 rpm, 115/230V AC, 20 tommers sving | CJ2FPK 54ZW28--------20 600 NOK
RFQ
DAYTON 400H52 gulvborepresse, belte, fast, 240 rpm til 3200 rpm, 115V AC, 15 tommers sving | CJ2FPL 400H52--------12 052 NOK
RFQ
DAYTON 54ZW33 gulvborepresse, belte, fast, 120 rpm til 3605 rpm, 230V AC, 20 tommers sving | CJ2FPM 54ZW33--------30 890 NOK
RFQ
DAYTON 53UH02 gulvborepresse, girhode, fast, 130 rpm til 3480 rpm, 230V AC, 20 tommers sving | CJ2FPN 53UH02--------79 609 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 49G986 Gulvborepress 20 In Swing 1 Hk
49 428 NOK / enhet