VESTIL LAD-serien rullende lagerstiger, 12-16 trinn, gripefutter


filtre
Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 350 lbs. , Farge: Blå , Avstand mellom trinn: 10 " , Type hjul foran: Sving , Rekkverk inkludert: Ja , Antall Caster: 4 , Antall fremre hjul: 2 , Antall bakhjul: 2 , Bakre hjulmateriale: Gummi , Type hjul bak: Rigid , Bredde på hjul bak: 2 1 / 2 " , Fjærbelastet: Nei , Trinndybde: 7" , Trinnavstand: 10 " , Trinntype: Grip Strut , Trinnbredde: 23.56 "
StilModellTrinnsvinkelBase lengdeBase breddeTopp trinndybdeBrukbar lengdeMateriale på fremre hjulBredde på hjul foranHåndtakshøydePris (eks. mva)
A
LAD-12-14-G-EZ
50 °110.88 "34.25 "14 "105 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "156 "27 145 NOK
B
LAD-14-21-G-EZ
50 °135.06 "42.25 "21 "131 15 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "176 "33 159 NOK
C
LAD-15-14-G-EZ
50 °136.31 "42.25 "14 "133 3 / 8 "polyuretan1 1 / 4 "186 "33 244 NOK
D
LAD-13-21-G-EZ
50 °127.88 "42.25 "21 "123 9 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "166 "31 699 NOK
E
LAD-12-21-G-EZ
50 °121.44 "34.25 "21 "112 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "156 "27 561 NOK
F
LAD-13-14-G-EZ
50 °120.88 "42.25 "14 "116 9 / 16 "Poly1.25 "166 "30 525 NOK
G
LAD-16-14-G-EZ
50 °144.81 "42.25 "14 "141 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "196 "33 675 NOK
H
LAD-16-21-G-EZ
50 °151.81 "42.25 "21 "148 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "196 "34 419 NOK
I
LAD-14-14-G-EZ
50 °128.06 "42.25 "14 "124 15 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "176 "32 815 NOK
J
LAD-15-21-G-EZ
50 °143.31 "42.25 "21 "140 3 / 8 "polyuretan1 1 / 4 "186 "34 204 NOK
K
LAD-13-21-G
58 °102.56 "42.25 "21 "98 5 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "166 "31 198 NOK
L
LAD-12-14-G
58 °91.31 "34.25 "14 "82 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "156 "27 088 NOK
M
LAD-12-21-G
58 °97.5 "34.25 "21 "89 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "156 "27 274 NOK
N
LAD-15-21-G
58 °115 "42.25 "21 "110 13 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "186 "33 789 NOK
O
LAD-15-14-G
58 °108 "42.25 "14 "103 13 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "186 "33 102 NOK
P
LAD-14-14-G
58 °101.88 "42.25 "14 "97 9 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "176 "31 771 NOK
Q
LAD-14-21-G
58 °108.88 "42.25 "21 "104 9 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "176 "32 815 NOK
R
LAD-16-14-G
58 °115.25 "42.25 "14 "110 1 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "196 "33 818 NOK
S
LAD-16-21-G
58 °122.25 "42.25 "21 "117 1 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "196 "34 062 NOK
RFQ
T
LAD-13-14-G
58 °95.56 "42.25 "14 "91 5 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "166 "30 625 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?