VESTIL LAD-13-21-G rullende lagerstige, 58 grader, grepstag, 13 trinn, 21 tommers størrelse

Vare: AG7UUV Modell: LAD-13-21-G
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

31 198 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde102.56 "
Base bredde42.25 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster materialeGummi
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.3"
Materiale på fremre hjulpolyuretan
Type hjul foranSving
Bredde på hjul foran1 1 / 4 "
Håndtakshøyde166 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde166 "
Lengde102.562 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Antall trinn13
Bakhjul Dia.10 "
Materiale på hjul bakGummi
Bredde på hjul bak2 1 / 2 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
Trinnavstand10 "
TrinntypeGrip Strut
Trinnbredde23.56 "
Topp trinndybde21 "
Topptrinnshøyde130 "
Brukbar lengde98 5 / 16 "
Brukbar bredde23 9 / 16 "
Bredde42.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 168.75
Skipets høyde (cm)421.64
Skipets lengde (cm)260.51
Skipets bredde (cm)107.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrinnsvinkelBase lengdeBase breddeTopp trinndybdeBrukbar lengdeMateriale på fremre hjulBredde på hjul foranHåndtakshøydePris
VESTIL LAD-12-14-G rullende lagerstige, 58 grader, gripeben, 12 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UUG LAD-12-14-G58 grader91.31 "34.25 "14 "82 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "156 "27 088 NOK
RFQ
VESTIL LAD-12-14-G-EZ rullende lagerstige, 50 grader, grepstag, 12 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UUH LAD-12-14-G-EZ50 grader110.88 "34.25 "14 "105 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "156 "27 145 NOK
RFQ
VESTIL LAD-12-21-G rullende lagerstige, 58 grader, grepstag, 12 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UUL LAD-12-21-G58 grader97.5 "34.25 "21 "89 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "156 "27 274 NOK
RFQ
VESTIL LAD-12-21-G-EZ rullende lagerstige, 50 grader, grepstag, 12 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UUM LAD-12-21-G-EZ50 grader121.44 "34.25 "21 "112 3 / 4 "polyuretan1 1 / 4 "156 "27 561 NOK
RFQ
VESTIL LAD-13-14-G rullende lagerstige, 58 grader, grepstag, 13 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UUQ LAD-13-14-G58 grader95.56 "42.25 "14 "91 5 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "166 "30 625 NOK
RFQ
VESTIL LAD-13-14-G-EZ rullende lagerstige, 50 grader, grepstag, 13 trinn, 14 tommers størrelse | AG7UUR LAD-13-14-G-EZ50 grader120.88 "42.25 "14 "116 9 / 16 "Poly1.25 "166 "30 525 NOK
RFQ
VESTIL LAD-13-21-G-EZ rullende lagerstige, 50 grader, grepstag, 13 trinn, 21 tommers størrelse | AG7UUW LAD-13-21-G-EZ50 grader127.88 "42.25 "21 "123 9 / 16 "polyuretan1 1 / 4 "166 "31 699 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-13-21-G rullende lagerstige, 58 grader, grepstag, 13 trinn, 21 tommers størrelse
31 198 NOK / enhet