Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3ACB2 Pumpesokkel Innløp/uttak 1 In | AC8HAW

DAYTON 3ACB2 Pumpesokkel Innløp/uttak 1 In

På lager
Vare: AC8HAW Modell: 3ACB2
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
6 640 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPump
LagreneKarbon grafitt
Body MaterialBronse og messing
GPM for vann @ 10 ft av Head19.6
GPM for vann @ 20 ft av Head18.8
GPM for vann @ 30 ft av Head18
GPM for vann @ 40 ft av Head17
GPM for vann @ 5 ft av Head20.2
GPM for vann @ 50 ft av Head16
GPM for vann @ 60 ft av Head14.7
Høyde4.25 "
HP1
impellerNitril
Inlet / Outlet1 PT
Lengde5 11 / 16 "
Maks. Hode85 ft
Maks. Væske Temp.180 F
Maks. Press36.7 PSI
Maks. SSU @ 1725 RPM5000
Maks. Sugeløft (ft.)10.2
Monteringshull OC2-3 / 4 tommer
RPM1750
SealsKarbon, keramikk
SelvansugendeJa
Skaft Dia.5 / 8 "
AksematerialeRustfritt stål
typenPumpehode, tett koblet
Bredde4 11 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.0375
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8413600090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • GPM for vann @ 10 ft of Head @ 1725 RPM (19.6)
    • GPM for vann @ 30 ft of Head @ 1725 RPM (18)
    • Min. Startmoment (In.-Lbs.) (52)
    • Pumper opp til (ft.) (95)
    • Størrelse Høyde OC (in.) (2-1 / 8)
    • Egenskaper: Pumper er toveis

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3ACB2 Pumpesokkel Innløp/uttak 1 In
6 640 NOK / enhet