MAIN FILTER INC. Utskifting av hydrauliske trykkledningsfiltre, glass, 3 mikron, Viton-tetning


filtre
Filtrer media: Glass , Filtervurdering: 3 , flyt: Utsiden inn , Strømretning: Utsiden inn , Væsketype: HH / HL / HM / HV , Pakningsmateriale: Viton , mikron: 3 , Min. Driftstemperatur: -13 grader F. , segltype: Viton
StilModellTopp IDBunn -IDBunn ODTopp ODKapasitetSkjul trykkSprekktrykkFilterstørrelsePris (eks. mva)
A
MF0419203
0.8 "-1.75 "1.75 "6.22-2320 PSI84 kvm Tommer698NOK
RFQ
B
MF0881188
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 kvm Tommer923NOK
RFQ
A
MF0834146
0.8 "-1.75 "1.75 "6.22-2320 PSI84 kvm Tommer698NOK
RFQ
B
MF0419240
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 kvm Tommer923NOK
RFQ
B
MF0586825
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 kvm Tommer923NOK
RFQ
A
MF0419204
0.8 "-1.75 "1.75 "6.2223202320 PSI84 kvm Tommer698NOK
RFQ
B
MF0347405
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 kvm Tommer923NOK
RFQ
B
MF0834149
0.8 "-1.75 "1.75 "12.28145145 PSI166 kvm Tommer923NOK
RFQ
A
MF0006804
0.8 "-1.75 "1.75 "6.2223202320 PSI84 kvm Tommer698NOK
RFQ
C
MF0414246
0.65 "-1.3 "1.3 "----622NOK
RFQ
C
MF0414247
0.65 "-1.3 "1.3 "----622NOK
RFQ
C
MF0414248
0.65 "-1.3 "1.3 "----622NOK
RFQ
C
MF0335775
0.65 "-1.3 "1.3 "----622NOK
RFQ
C
MF0507281
0.65 "-1.3 "1.3 "----622NOK
RFQ
C
MF0025873
0.65 "-1.3 "1.3 "----622NOK
RFQ
C
MF0837773
0.65 "-1.3 "1.3 "----622NOK
RFQ
C
MF0358526
0.65 "-1.3 "1.3 "----622NOK
RFQ
C
MF0414249
0.65 "-1.3 "1.3 "----622NOK
RFQ
D
MF0881191
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28-145 PSI166 kvm Tommer466NOK
RFQ
E
MF0893523
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22145145 PSI84 kvm Tommer352NOK
RFQ
D
MF0788307
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 kvm Tommer466NOK
RFQ
D
MF0397467
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 kvm Tommer466NOK
RFQ
D
MF0834141
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 kvm Tommer466NOK
RFQ
E
MF0615024
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22145145 PSI84 kvm Tommer352NOK
RFQ
E
MF0588989
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22-145 PSI84 kvm Tommer352NOK
RFQ
E
MF0347392
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22145145 PSI84 kvm Tommer352NOK
RFQ
D
MF0679531
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 kvm Tommer466NOK
RFQ
D
MF0347402
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28145145 PSI166 kvm Tommer466NOK
RFQ
E
MF0035473
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22-145 PSI84 kvm Tommer352NOK
RFQ
E
MF0419202
0.81 "-1.79 "1.79 "6.22-145 PSI84 kvm Tommer352NOK
RFQ
D
MF0419239
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28-145 PSI166 kvm Tommer466NOK
RFQ
D
MF0419238
0.81 "-1.79 "1.79 "12.28-145 PSI166 kvm Tommer466NOK
RFQ
F
MF0894709
0.87 "-1.752 "1.752 "6.03305305 PSI82 kvm Tommer455NOK
RFQ
G
MF0384019
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28435435 PSI58 kvm Tommer348NOK
RFQ
H
MF0875307
0.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 kvm Tommer620NOK
RFQ
I
MF0397577
0.87 "-1.752 "1.752 "4.65435435 PSI63 kvm Tommer300NOK
RFQ
J
MF0369172
0.87 "-1.85 "1.85 "----420NOK
RFQ
K
MF0369094
0.87 "-1.752 "1.752 "----585NOK
RFQ
L
MF0369044
0.87 "-1.752 "1.752 "13.68-3045 PSI185 kvm Tommer1 721 NOK
RFQ
H
MF0397597
0.87 "-1.85 "1.85 "5.4830453045 PSI71 kvm Tommer620NOK
RFQ
M
MF0166935
0.87 "-1.752 "1.752 "----610NOK
RFQ
F
MF0616095
0.87 "-1.752 "1.752 "6.03305305 PSI82 kvm Tommer455NOK
RFQ
M
MF0271767
0.87 "-1.752 "1.752 "----610NOK
RFQ
N
MF0615110
0.87 "-1.752 "1.752 "----802NOK
RFQ
O
MF0182844
0.87 "-1.752 "1.752 "18.44-3045 PSI249 kvm Tommer1 115 NOK
RFQ
G
MF0151917
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28-435 PSI58 kvm Tommer348NOK
RFQ
P
MF0077518
0.87 "-1.752 "1.752 "----505NOK
RFQ
G
MF0397590
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28-435 PSI58 kvm Tommer348NOK
RFQ
M
MF0591510
0.87 "-1.752 "1.752 "----610NOK
RFQ
M
MF0894713
0.87 "-1.752 "1.752 "----610NOK
RFQ
P
MF0006010
0.87 "-1.752 "1.752 "----505NOK
RFQ
P
MF0680117
0.87 "-1.752 "1.752 "----505NOK
RFQ
Q
MF0397654
0.87 "-1.85 "1.85 "10.5130453045 PSI142 kvm Tommer686NOK
RFQ
P
MF0397640
0.87 "-1.752 "1.752 "----505NOK
RFQ
G
MF0504273
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28-435 PSI58 kvm Tommer348NOK
RFQ
R
MF0506856
0.87 "-1.85 "1.85 "----809NOK
RFQ
G
MF0504017
0.87 "-1.85 "1.85 "4.28-435 PSI58 kvm Tommer348NOK
RFQ
Q
MF0442542
0.87 "-1.85 "1.85 "10.51-3045 PSI142 kvm Tommer686NOK
RFQ
S
MF0206351
0.87 "-1.85 "1.85 "----393NOK
RFQ
N
MF0503574
0.87 "-1.752 "1.752 "----802NOK
RFQ
M
MF0503566
0.87 "-1.752 "1.752 "----610NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?