VESTIL HDMS Series Hengende Magnetiske Feiemaskiner, Heavy Duty


filtre
Lengde på bunnplate: 5" , Farge: Sølv , Dybde: 5" , Øyedia.: 3 / 4 " , Lengde: 5" , Materiale: Stål , Maks. Arbeidstemp.: 175 grader F , Antall kjeder: 2 , Antall maljer: 2 , Feietype: Type kjedeheng
StilModellBase plate BreddeKapasitetHøydeFeiebreddeBreddePris (eks. mva)
A
HDMS-36
36 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "3 449 NOK
B
HDMS-48
48 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "4 451 NOK
C
HDMS-60
60 "120 lbs.4"60 "50 "4 610 NOK
D
HDMS-72
72 "130 lbs.4"72 "70 "5 769 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?