VESTIL HDMS-36 hengende magnetfeiemaskin, kraftig, 36 tommers bredde, 75 lb., sølv, stål

På lager
Vare: AG7TZP Modell: HDMS-36

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 449 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Lengde på bunnplate5"
Base plate Bredde36 "
Kapasitet75 lbs.
Kjede lengde36 "
FARGESølv
Dybde5"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Høyde3 1 / 2 "
Lengde5"
MaterialeStål
Maks. Arbeidstemp.175 grader F
Antall kjeder2
Antall maljer2
Antall maljer2
Feiebredde36 "
Feiemaskin typeType kjedeheng
Bredde37 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.2
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilket materiale brukes til konstruksjonen av Vestil HDMS-36?

A. Den er konstruert av tungt stål og aluminium.

Sp. Må enheten monteres?

A. Nei, den kommer ferdig montert.

Q. Hvor høy er øyekroken på endene av den magnetiske feiemaskinen?

A. Øyekroken som kjedet er festet til er 2-3/4 tommer høy.

Produktvarianter

ProduktModellBase plate BreddeKapasitetHøydeFeiebreddeBreddePris
VESTIL HDMS-48 hengende magnetfeiemaskin, kraftig, 48 tommers bredde, 100 lb., sølv, stål | AG7TZQ HDMS-4848 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "4 451 NOK
VESTIL HDMS-60 hengende magnetfeiemaskin, kraftig, 60 tommers bredde, 120 lb., sølv, stål | AG7TZR HDMS-6060 "120 lbs.4"60 "50 "5 095 NOK
VESTIL HDMS-72 hengende magnetfeiemaskin, kraftig, 72 tommers bredde, 130 lb., sølv, stål | AG7TZT HDMS-7272 "130 lbs.4"72 "70 "5 769 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDMS-36 hengende magnetfeiemaskin, kraftig, 36 tommers bredde, 75 lb., sølv, stål
3 449 NOK / enhet