TELEMECANIQUE SENSORS 1NO + 1NC Nødkabeltrekkbryter


filtre
Tilfellet Materiale: Zamak , Kontakt skjema: 1NC / 1NO , DC kontaktvurdering: 0.27A @ 250 VDC , Indikator: none , IP-vurdering: 65 , Min. Nåværende: IKKE RELEVANT , NEMA-vurdering: 1, 4, 12 , Bryterfunksjon: Opprettholdt , termisk strømstyrke: 10A , Ledningsinngang: 1 / 2 "PT
StilModellAC-kontaktvurderingDybdeLengdeMonteringsstilDriftsstyrkeBreddePris (eks. mva)
A
XY2CH13250H7
3A2.38 "7.76 "Double End4.5 lb.2.68 "5 630 NOK
B
XY2CE1A250H7
3A ved 240 VAC4.13 "9"Enkelt sluttIKKE RELEVANT9.02 "6 369 NOK
A
XY2CH13150H7
3A ved 240 VAC1.57 "7.76 "Double End4.5 lb.2.68 "5 248 NOK
B
XY2CE2A150H7
3A ved 240 VAC4.13 "9"Enkelt sluttIKKE RELEVANT9.02 "6 534 NOK
B
XY2CE1A150H7
3A ved 240 VAC4.13 "9"Enkelt sluttIKKE RELEVANT9.02 "6 617 NOK
C
XY2CE2A250H7
3A ved 240 VAC4.13 "9"Enkelt sluttIKKE RELEVANT9.02 "6 317 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?