VESTIL HDMS-72 hengende magnetfeiemaskin, kraftig, 72 tommers bredde, 130 lb., sølv, stål

På lager
Vare: AG7TZT Modell: HDMS-72

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 769 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetisk feier
Lengde på bunnplate5"
Base plate Bredde72 "
Kapasitet130 lbs.
Kjede lengde48 "
FARGESølv
Dybde5"
Eyelet Dia.3 / 4 "
Høyde4"
Lengde5"
MaterialeStål
Maks. Arbeidstemp.175 grader F
Antall kjeder2
Antall maljer2
Antall maljer2
Feiebredde72 "
Feiemaskin typeType kjedeheng
Bredde70 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 35.55
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)177.8
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er lastekapasiteten og sveipebredden til denne Vestil HDFMS-72 magnetfeiemaskinen?

A. Denne magnetiske feiemaskinen har en lastekapasitet på 130 lb og en sveipebredde på 70 tommer.

Produktvarianter

ProduktModellBase plate BreddeKapasitetHøydeFeiebreddeBreddePris
VESTIL HDMS-36 hengende magnetfeiemaskin, kraftig, 36 tommers bredde, 75 lb., sølv, stål | AG7TZP HDMS-3636 "75 lbs.3 1 / 2 "36 "37 "3 449 NOK
VESTIL HDMS-48 hengende magnetfeiemaskin, kraftig, 48 tommers bredde, 100 lb., sølv, stål | AG7TZQ HDMS-4848 "100 lbs.3 1 / 2 "48 "49 "4 451 NOK
VESTIL HDMS-60 hengende magnetfeiemaskin, kraftig, 60 tommers bredde, 120 lb., sølv, stål | AG7TZR HDMS-6060 "120 lbs.4"60 "50 "5 095 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HDMS-72 hengende magnetfeiemaskin, kraftig, 72 tommers bredde, 130 lb., sølv, stål
5 769 NOK / enhet