Fleksible pumpehjulspedaler

filtre

FLINT & WALLING -

Pumps

StilModellMotor TypeForsterker ACGPM for vann @ 10 ft av HeadSpenningGPM for vann @ 30 ft av HeadGPM for vann @ 40 ft av HeadGPM for vann @ 5 ft av HeadMaks. HodePris (eks. mva)
A024481DC6 til 83.112 VDC1.180.233.5541.2 ft1 632NOK
B023817Universal AC / DC2.32.81151.420.723.1548 ft1 774NOK
WESTWARD -

Pumps

StilModellPris (eks. mva)
ATT4KTV702G852NOK
BTT4KTV902G677NOK
DAYTON -

Pumps

StilModellHøydeampsBody MaterialHPPumpehjulsmaterialeLengdeMaks. HodeMaks. Væske Temp.Pris (eks. mva)
AMH2LEC316--------16 664NOK
B55JJ71--------4 770NOK
RFQ
CPP62003G--------282NOK
DHVGR60BG--------5 055NOK
E4HU73-9.4ACast Iron1/2Cast Iron-31 ft.104 ° F6 269NOK
RFQ
F3ACA93 15 / 16 "-Bronse og messing1/3-5.625 "70 ft.180 F5 856NOK
G3ACB98 19 / 64 "7.2/3.6-1/3Nitril13 "50 ft.-10 304NOK
H3ABZ512 "11.2/5.6-1/2Nitril12 19 / 64 "80 ft-12 294NOK
I3ABZ412 "9.4/4.7-1/3Nitril11 45 / 64 "76 ft-13 182NOK
J4TA8824 "--5.5-44 "25 ft.-45 664NOK
K3P68224 "--1.5-44 "--47 256NOK
ARO -

Pumps

StilModellBody MaterialMaks. StrømmeForsegl materialetypenPris (eks. mva)
ADAB05-ASCC-2-GAluminum12 gpmHytrelTwin Membran Trommel21 644NOK
B612041-4-GKarbonstål9 GPMBuna NOljetrommel27 069NOK
ADAB05-PPAA-2-Epolypropylen14.4 GPMSantoprenTwin Membran Trommel20 699NOK
ADAB05-PPUU-2-Fpolypropylen14.4 GPMpolyuretanTwin Membran Trommel18 327NOK
ADAB05-SSTT-2-HRustfritt stål12 gpmPTFETwin Membran Trommel43 133NOK
CNM2202B-11-C31Rustfritt stål4 GPMpolyetylenVeggmontering / stubbe44 078NOK
INDUSTRIAL SCIENTIFIC -

Pumps

StilModellPris (eks. mva)
APPV-20119 972NOK
RFQ
BPPV-21119 671NOK
RFQ
CPPV-01116 062NOK
RFQ
CPPV-00116 062NOK
RFQ
RULE -

Pumps

StilModellBreddeampsHøydeInletLengdeMaks. HodetypenSpenningPris (eks. mva)
A403STC-4.26"3/4 "MNPT rett-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC1 056NOK
B401C-2.16"3/4 "MNPT vinklet-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC958NOK
C401FC-2.16"3/4" MNPT konisk-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC990NOK
A405STC-4.86"3/4 "MNPT rett-12 ft.Marin sirkulasjon12 VDC893NOK
B403C-4.26"3/4 "MNPT vinklet-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC1 123NOK
C403FC-4.26"3/4" MNPT konisk-13 ftMarin sirkulasjon12 VDC967NOK
B405C-4.86"3/4 "MNPT vinklet-12 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 402NOK
C405FC-4.86"3/4" MNPT konisk-12 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 071NOK
A401STC-2.16"3/4 "MNPT rett-8 ft.Marin sirkulasjon12 VDC1 017NOK
D20F2.875 "2.84.5 "-4.875 "14.4 ftNedsenkbar Marine121 096NOK
E24.25 "4.86"-4.25 "10.2 ftNedsenkbar Marine122 279NOK
F104.25 "8.46"-4.25 "20.0 ftNedsenkbar Marine122 155NOK
F124.25 "4.06"-4.875 "16.0 ftNedsenkbar Marine243 375NOK
G53S4.75 "8.47.75 "-2.875 "20.0 ftNedsenkbar Marine125 075NOK
H56D4.88 "15.57.75 "-2.875 "26.5 ftNedsenkbar Marine124 910NOK
I14 A4.88 "15.57.25 "-4.875 "23.5 ft.Nedsenkbar Marine124 038NOK
DAYTON -

Utilitypumper, 115VAC

Dayton verktøypumper er designet for å drenere vannsenger, tanker, vasker, boller og båtlenser. De er ideelle for overføring av ikke-brennbare væsker i mange industrielle, marine og landbruksapplikasjoner. Disse pumpene har et fleksibelt impeller og rustfritt stålhus for å håndtere etsende væsker. Buna N radielle leppetetninger sikrer en lekkasjetett drift. De er utstyrt med en 6-fots ledning for bærbarhet og kulelager for jevn drift. Velg fra et bredt utvalg av disse brukspumpene, tilgjengelig i forniklet messing og rustfritt stål. Raptor Supplies.

StilModellBody MaterialGPM for vann @ 20 ft av HeadPris (eks. mva)
A5UXL7Forniklet messing3.051 656NOK
A5UXL9Rustfritt stål4.51 703NOK
DAYTON -

Lukk sammenkoblede sokkelpumper

Dayton nærkoblede pidestallpumper brukes i marine og landbruksapplikasjoner for å overføre ikke-brennbare væsker til tomme akvarier, vannsenger eller dreneringsvannvarmere. Disse pumpene har aksler laget av rustfritt stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. De er utstyrt med karbongrafittlager for lav rotasjonsfriksjon mens de kjører med en maksimal hastighet på 1750 rpm. De er i stand til å motstå væsketemperaturer opp til 180 grader F, og er tilgjengelige i høyder på 3.75, 4.25 og 5.25 tommer.

StilModellSakGPM for vann @ 60 ft av HeadBody MaterialGPM for vann @ 10 ft av HeadHøydeHPLengdeMaks. HodePris (eks. mva)
A3ACB1Pump7.8Bronse og messing11.53.75 "3/45 29 / 32 "80 ft6 366NOK
B3ACB2Pump14.7Bronse og messing19.64.25 "15 11 / 16 "85 ft6 640NOK
C6KHN8Pumpehode1Bronse165.25 "-4.5 "70 ft.6 244NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumps

StilModellForsterker ACHøydeboligHPLengdeBreddePris (eks. mva)
A583598------3 525NOK
B5189710.65.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/1254.75 "3"1 535NOK
B5185500.85.5 "Korrosjonsbestandig polyester1/405.5 "3"1 925NOK
C5010201.14.25 "Støpt aluminium1/1504.5 "4.5 "1 926NOK
D5020201.74.75 "Støpt aluminium1/405.5 "3.5 "2 185NOK
E5559097.03.375 "-1/106 11 / 16 "4"1 927NOK
PORT-A-COOL -

Pumps

StilModellPris (eks. mva)
APARPMPCYC00A744NOK
BPARPMP01620B4 028NOK
CPARPMP01640A3 670NOK
DPARPMP01710A3 587NOK
RULE -

Pumpesentrifugal 12vdc

ModellSakPris (eks. mva)
17AAD9BDZ4 787 NOK
FLOTEC -

Brukspumpe, 115V, 1/4HK

ModellSakPris (eks. mva)
FP0S1600XCP6BZY1 810 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Flerbruks borepumpe

ModellSakPris (eks. mva)
14942003BQ7ZRF136NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Overføringspumpe, 1/10 hk

ModellSakPris (eks. mva)
14942004BQ7ZRL2 325 NOK
Se detaljer
ARO -

Oljepumpe, 55 gal., Stempelpumpe, 9 gpm Maks. Arbeidsflyt

ModellSakPris (eks. mva)
612041-3CJ2XZV26 019 NOK
Se detaljer
GRAINGER -

Åpen dryppsikker pumpe med høyt hode, 230/460VAC, 3Ph, 1 1/4 Npt inntak

ModellSakPris (eks. mva)
55JJ73CH6TFX9 864 NOK
Se detaljer

Fleksible pumpehjulspedaler

Impeller-søylepumper er best egnet for drenering av akvarier, varmtvannsberedere, kjellere og lagertanker, samt for overføring av ikke-brennbare væsker i landbruk eller vannhåndteringsapplikasjoner. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Lille kjempe, Dayton, Jabsco og Flint & Walling pidestallpumper med skaft i rustfritt stål og neopren / nitril / Buna-N løpehjul som tåler langvarig kontinuerlig drift. Dayton pidestallpumper kommer med grafittkulelager som er i stand til å levere høy varmeledningsevne, friksjonsminimering og temperaturstabilitet og forniklet messing/bronse og messing/rustfritt stålkonstruksjon for slagstyrke. Utvalgte modeller er videre utstyrt med et integrert håndtak for forbedret manøvrerbarhet og er tilgjengelige i 1/10 - 4 HK kraftutgangsalternativer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?