A kulelager: Ball , Innhegning: TEFC , Bli ferdig: malt , Girkassemateriale: Støpt aluminium , Girmateriale: Stål , Gir: Stål , Bolig: Støpt aluminium , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: F , Keyway Størrelse: 1/4 "Firkant x 1/4" , Smøring: PowerSTAR EP , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorramme: 49F , Motortype: Permanent delt kondensator , Montering: All posisjon , Fase: 1 , Reversibel akselutgang: Ja , Rotasjon: vendbar , segl: Dobbel leppeutgang , Skaftretning: Rett vinkel , Termisk beskyttelse: none , Spenning: 115 VAC
730-serien, Hypoid Gearmotor, 115Vac
Bison 730-serien hypoid girmotorer er ideelle for bruk i mekaniske enheter for å overføre kraft og dreiemoment. De er ideelle for industrielle bruksområder, inkludert transportbånd, maskineri og materialhåndteringssystemer. Hypoidgirmotorene tilbyr en rekke funksjoner som gjør dem pålitelige, holdbare og egnet for krevende driftsforhold. Disse hypoide girmotorene kommer med et helt lukket viftekjølt (TEFC) kabinett for å forhindre oppvarming av motorviklingen. Disse motorene har malt overflate for motstand mot korrosjon, fuktighet og andre potensielt skadelige stoffer. De har en girkasse av støpt aluminium for lett og høy styrke. Disse girmotorene er utstyrt med kulelager som gir redusert friksjon og forbedret lastbærende kapasitet.