VESTIL GR-F3R-seriens strukturelle beskyttelsesskinner, oransje, påskrudd


filtre
Lengde på bunnplate: 9 7 / 8 " , Baseplatebredde: 9 7 / 8 " , Kapasitet: 10000 lbs. , Måler: 3 ga. , Slagkapasitet: 10000 lbs. Inkluderer: (1) 3 ribbet bolt på verneskinne , Monteringsplate Hull Dia.: 0.9375 " , Lengde på monteringsplate: 9.88 " , Monteringsplate tykkelse: 0.63 " , Monteringsplatebredde: 9.88 " , Antall monteringsstolper: 2 , Antall ribber: 3 , Reflekterende: Nei , Type: 3 Ribbeskinne
StilModellGrunnplate Hull Dia.FARGESakMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
A
GR-F3R-BO-4-OR
-oransjeSikkerhetsskinne-15 "--2 576 NOK
RFQ
B
GR-F3R-BO-5-OR
--Sikkerhetsskinnepolystyren15 "53 7 / 8 "-3 034 NOK
RFQ
C
GR-F3R-BO-6-OR
-oransjeSikkerhetsskinneStål15 "2.56 "65.88 "3 521 NOK
RFQ
D
GR-F3R-BO-7-OR
-oransjeSikkerhetsskinne-15 "--3 850 NOK
RFQ
E
GR-F3R-BO-8-OR
-Advarsel oransjeSikkerhetsskinneStål---4 221 NOK
RFQ
F
GR-F3R-BO-9-OR
-oransjeSikkerhetsskinneStål15 "2.56 "101.88 "4 350 NOK
RFQ
G
GR-F3R-BO-TP60-OR
-oransjeRørformet stolpeStål60 "10 "10 "4 107 NOK
RFQ
H
GR-F3R-BO-10-OR
--SikkerhetsskinneStål15 "113 7 / 8 "-4 724 NOK
RFQ
I
GR-F3R-BO-3-OR
-Advarsel oransjeSikkerhetsskinneStål---2 161 NOK
RFQ
J
GR-F3R-BO-TP18-OR
1oransjeRørformet stolpeStål18 7 / 8 "9.88 "9 7 / 8 "2 088 NOK
RFQ
K
GR-F3R-BO-TP72-OR
1oransjeRørformet stolpeStål72 "9.88 "9 7 / 8 "4 667 NOK
RFQ
L
GR-F3R-BO-TP42-OR
4oransjeRørformet stolpeStål42 "9.88 "9.88 "2 862 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?