BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0240 Hypoid girmotor 7 Rpm Tefc 115v | AD6MXM 46E537

BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0240 Hypoid girmotor 7 rpm Tefc 115v

På lager
Vare: AD6MXM Modell: 026-730A0240Kryssreferanse: 46E537

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 394 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHypoid girmotor
LagreneBall
Kondensator påkrevd24 49MAXNUMX
KabinettTEFC
Finishmalt
Forsterker med full belastning3.35
Gear Case MaterialeStøpt aluminium
GirmaterialeStål
Girutveksling240:1
GearsStål
boligStøpt aluminium
Hz60
Skriv inn HP1/4
IsolasjonsklasseF
Keyway størrelse1/4 "Firkant x 1/4"
Lengde Mindre aksel14 5 / 16 "
SmøringPowerSTAR EP
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Maks. Moment1730 tommer
Motorramme49F
Motor TypePermanent delt kondensator
MonteringAll posisjon
RPM på typeskilt7
Ingen belastning RPM7.1875
Total lengde14.34 "
Overhunget belastning1120 lb.
Fase1
Reversibel akselutgangJa
Rotasjonvendbar
RPM-rekkevidde0 til 15
SealsDobbel leppeutgang
ShaftHul utgang
AkselorienteringRett vinkel
Termisk beskyttelsenone
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)56.52
Skipets bredde (cm)24.45
HS kode8501403020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellIngen belastning RPMKondensator påkrevdForsterker med full belastningTotal lengdeOverhunget belastningRPM-rekkeviddeGirutvekslingSkriv inn HPPris
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0010 Hypoid girmotor 168.6 Rpm Tefc 115v | AD6MWZ 46E525 026-730A0010172.524 50MAXNUMX4.8416.09 "465 lb.151 til 20010:11/316 422 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0015 Hypoid girmotor 112.4 Rpm Tefc 115v | AD6MXA 46E526 026-730A001511524 50MAXNUMX4.8416.09 "520 lb.101 til 15015:11/316 422 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0020 Hypoid girmotor 84.3 Rpm Tefc 115v | AD6MXB 46E527 026-730A002086.2524 50MAXNUMX4.8416.09 "565 lb.76 til 10020:11/316 422 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0030 Hypoid girmotor 56.2 Rpm Tefc 115v | AD6MXC 46E528 026-730A003057.524 50MAXNUMX4.8416.09 "625 lb.51 til 7530:11/316 422 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0040 Hypoid girmotor 42.2 Rpm Tefc 115v | AD6MXD 46E529 026-730A004043.12524 50MAXNUMX4.8416.09 "675 lb.31 til 5040:11/316 422 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0050 Hypoid girmotor 33.6 Rpm Tefc 115v | AD6MXE 46E530 026-730A005034.524 50MAXNUMX4.8416.09 "720 lb.31 til 5050:11/316 422 NOK
BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0060 Hypoid girmotor 28 Rpm Tefc 115v | AD6MXF 46E531 026-730A006028.7524 50MAXNUMX4.8416.09 "760 lb.16 til 3060:11/316 422 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BISON GEAR & ENGINEERING 026-730A0240 Hypoid girmotor 7 rpm Tefc 115v
17 394 NOK / enhet