DAYTON 7AF98 Tube Axial Fan With Drive Package 115 / 208-230 V | AF3BPY

DAYTON 7AF98 Røraksialvifte med drivpakke 115/208-230 V

På lager
Vare: AF3BPY Modell: 7AF98

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTubeaxial Vifte
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeBall
Blad Dia.36 "
BladmaterialeAluminum
Boltsirkel Dia.38.25 "
CFM @ 0.000-inn. SP12,520
CFM @ 0.125-inn. SP11,511
CFM @ 0.250-inn. SP10,323
Dimensjon A39.75 "
Dimensjon B22.437 "
Dimensjon C36.5 "
Dimensjon D29 "
Dimensjon E7 / 16 "
KjøretypeBelte
Fan RPM687
Forsterker med full belastning13.4 / 6.8-6.7
Høyde52.875 "
Bolig Dia. m / Mtg. Flens39-3 / 4 "
Bolig Dia. uten Mtg. Flens36-1 / 2 "
HusfinishBakt emalje
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.36.625 "
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. BHP0.96
Maks. Dybde29 "
Maks. Innløpstemperatur200 Grader F
Maks. Motorhøyde10 "
MotorhusHelt lukket vifte avkjølt
Motor HP1
Motor turtall1725
Motor TypeKondensatorstart, Kondensatorløp, farlig beliggenhet
MonteringsposisjonVertikal horisontal
Antall kniver6
Uttak Dia.36.625 "
Fase1
Skaft Dia.1.187 "
Sones @ 0.250-in. SP @ 5 Ft.27
Spenning115 / 208-230
Bredde39.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 126.8037
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414510010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningBladmaterialeCFM @ 0.000-inn. SPMaks. BHPMotorhusMotor HPMotor turtallMotor TypePris
DAYTON 3C414 Rør aksialvifte 52-7/8 tommer H 39-3/4 tommer bredde | AC8LKX 3C414-Aluminum------36 526 NOK
DAYTON 7AF97 Røraksialvifte med drivpakke 115/208-230 V | AF3BPX 7AF9710.0 / 5.3-5.0Aluminum12,5200.96Helt lukket vifte avkjølt11725Kondensatorstart45 090 NOK
DAYTON 7AF99 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BPZ 7AF993.1-2.8/1.4Aluminum12,5200.96Helt lukket vifte avkjølt117403-fase47 591 NOK
DAYTON 7AG00 Røraksialvifte med drivpakke 208-230/460 V | AF3BQA 7AG003.4-3.6/1.8Aluminum12,5200.96Helt lukket vifte avkjølt11730Farlig beliggenhet, 3-fase51 794 NOK
DAYTON 7AG01 Røraksialvifte med drivpakke 115/208-230 V | AF3BQB 7AG0115.2 / 8.2-7.6Aluminum14,2851.40Helt lukket vifte avkjølt1.51725Kondensatorstart, Kondensatorløp50 043 NOK
DAYTON 7AG02 Røraksialvifte med drivpakke 208-230 V | AF3BQC 7AG028.7-8.4Aluminum14,2851.40Helt lukket vifte avkjølt1.51725Kondensatorstart, Kondensatorløp, farlig beliggenhet48 266 NOK
DAYTON 7AG03 Tube Axial Fan With Drive Package 208-230 / 460 V | AF3BQD 7AG034.5-4.1/2.0Aluminum14,2851.40Helt lukket vifte avkjølt1.517303-fase48 225 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7AF98 Røraksialvifte med drivpakke 115/208-230 V
45 480 NOK / enhet