Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN HTB-48I-R Holder Sikring 20A 250V Panelfeste | AA9HFZ 1DD33

BUSSMANN HTB-48I-R Holder Sikring 20A 250V Panelfeste

På lager
Vare: AA9HFZ Modell: HTB-48I-RKryssreferanse: 1DD33

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
158NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikringsholderen
AC-spenningsvurdering250 VAC
Strømområde1 til 20
Forsterker AC20
Indikator for blåst sikringNei
Body Materialtermo
Connector Type1/4 Slip-On
DC-spenningsvurdering125 VDC
SikringsblokkdesignBajonett
Sikring Dia.0.25 "
SikringsholderkodeG
Sikringslengde1.25 "
SikringstypeGlass og keramikk
Sikring UL-klasseH, K.
Høyde1.25 "
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Lengde0.25 "
Maks. Forsterker20
Maks. Spenning250
MonteringsstilPanel
Antall poler1
Paneltykkelse1 / 8 "
Bredde0.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0135
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)11.18
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8536908085
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellHøydeForsterker ACConnector TypeLengdeMaks. ForsterkerMonteringsstilPaneltykkelseBreddePris
BUSSMANN HTB-36M-R 20a Sikringsholder | AA9HFX 1DD25 HTB-36M-R0.78 "-Quick Connect0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "153NOK
BUSSMANN HTB-42I-R Holder Sikring 16 A | AA9HFY 1DD27 HTB-42I-R1.25 "153/16 Slip-On0.25 "20Panel1 / 8 "0.25 "129NOK
BUSSMANN HTB-66I-R 20a Sikringsholder | AA9HGA 1DD47 HTB-66I-R1.25 "-Quick Connect0.25 "20På linje19 / 64 "0.25 "194NOK
BUSSMANN HTB-22M-R Holder Sikring 15 A | AE8QWB 6F456 HTB-22M-R0.78 "153/16 Slip-On0.19 "16Panel19 / 64 "0.19 "142NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN HTB-48I-R Holder Sikring 20A 250V Panelfeste
158NOK / enhet