SQUARE D QBP-serie påstøpte brytere


filtre
AIC-vurdering: 10kAIC @ 240V , Rammetype: QBP , Spenning: 240V
StilModellampsAntall polerPris (eks. mva)
A
QBP22070TM
70A25 725 NOK
B
QBP32100TM
100A310 463 NOK
C
QBP22100TM
100A25 725 NOK
D
QBP32125TM
125A310 463 NOK
E
QBP22150TM
150A25 725 NOK
F
QBP32150TM
150A310 463 NOK
F
QBP32175TM
175A310 463 NOK
A
QBP22175TM
175A25 725 NOK
G
QBP22200TM
200A25 725 NOK
H
QBP32200TM
200A310 463 NOK
I
QBP22225TM
225A25 725 NOK
B
QBP32225TM
225A310 463 NOK

QBP-serie påstøpte brytere

Square D QBP-seriens effektbrytere er egnet for å beskytte elektriske kretser og maskineri mot strømoverbelastning og kortslutning. Disse enhetene har en termisk-magnetisk utløsningsmekanisme som leverer både langtids- og øyeblikkelig strømbegrensende funksjoner mot feilstrøm. De er videre integrert med en bolt-on monteringsmulighet for å redusere nedetiden for installasjonen i omvendt matingsapplikasjoner. Disse UL-listede kretsbryterne er utstyrt med klemmer på lastsiden for å romme ledninger (kobber / aluminium) i størrelser mellom 300 kcmil og 4 AWG. Velg fra et bredt utvalg av disse dobbelt-/trippelpolede effektbryterne tilgjengelig i strømstyrke fra 70A til 225A på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?