SPEEDAIRE Tørkemidler


filtre
ISO-klasse: 2 , Lengde: 15.5 " , Maks. Operativ PSI: 250 , mikron: 40 og 5 , Type: Tørr luft , Bredde: 4"
StilModellSkålstørrelseCFMHøydeSakPris (eks. mva)
A
2YNL7
1.8 lb.2516.5 "Tørketrommel med 4 trinn7 308 NOK
B
2YNL6
6.7 lb.5027 "Tørketrommel med 5 trinn9 455 NOK

Tørkemidler

Speedaire tørketromler inneholder aktivt kull og brukes til å fjerne fuktighet fra trykkluft. Disse tørketrommene sikrer grenledninger som utsettes for temperaturer under frysepunktet og gir enkel montering i ledning for å spare plass. Velg fra en rekke av disse tørketrommelene, tilgjengelig i 16.5 og 27 tommers høyder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?