SPEEDAIRE 2YNL6 Tørketrommel 5 trinn 30 Cfm | AC4DDH

SPEEDAIRE 2YNL6 Tørketørker 5 Trinn 30 Cfm

På lager
Vare: AC4DDH Modell: 2YNL6

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 455 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørketrommel med 5 trinn
(F) NPT-innløp1/2
(M) NPT-uttak (in.)1/2
BolleMetal
Skålstørrelse6.7 lb.
CFM50
Duggpunkt-30 grader F
ElementmaterialeSintret bronse
Høyde27 "
Innløp / utløp NPTF (inn.)1/2
ISO-klasse2
Lengde15.5 "
Maks. Opererer PSI250
Maks. Driftstemperatur120 F
mikron40 og 5
Total kapasitet12,500 Cu.-Ft.
typenTørr luft
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.745
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)71.63
Skipets bredde (cm)52.32
HS kode8419390180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tørremiddel (silikagel)
    • Maks. SCFM @ 100 PSI (30)

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseCFMHøydeSakPris
SPEEDAIRE 2YNL7 Tørketrommel 4 trinn 25 Cfm | AC4DDJ 2YNL71.8 lb.2516.5 "Tørketrommel med 4 trinn7 308 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL6 Tørketørker 5 Trinn 30 Cfm
9 455 NOK / enhet