SPEEDAIRE 2YNL7 Tørketrommel 4 trinn 25 Cfm | AC4DDJ

SPEEDAIRE 2YNL7 Tørketørker 4 Trinn 25 Cfm

På lager
Vare: AC4DDJ Modell: 2YNL7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 308 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTørketrommel med 4 trinn
(F) NPT-innløp1/2
(M) NPT-uttak (in.)1/2
BolleMetal
Skålstørrelse1.8 lb.
CFM25
Duggpunkt-30 grader F
ElementmaterialeSintret bronse
Høyde16.5 "
Innløp / utløp NPTF (inn.)1/2
ISO-klasse2
Lengde15.5 "
Maks. Opererer PSI250
Maks. Driftstemperatur120 F
mikron40 og 5
Total kapasitet5000 Cu.-Ft.
typenTørr luft
Bredde4"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.7175
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)41.66
HS kode8419390180
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Tørremiddel (silikagel)
    • Maks. SCFM @ 100 PSI (25)

Produktvarianter

ProduktModellSkålstørrelseCFMHøydeSakPris
SPEEDAIRE 2YNL6 Tørketrommel 5 trinn 30 Cfm | AC4DDH 2YNL66.7 lb.5027 "Tørketrommel med 5 trinn9 455 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 2YNL7 Tørketørker 4 Trinn 25 Cfm
7 308 NOK / enhet