GAST Stempelluftkompressor / vakuumpumpe


Gaststempelluftkompressor/vakuumpumper overfører gass ved frem- og tilbakegående bevegelse av et stempel som er sammenkoblet med en eksentrisk roterende aksel. Disse pumper elektriske luftverktøy, malingssprøyter og sandblåseutstyr i verksteder.

filtre
Design: Gyngestempel , Bli ferdig: Grå maling , Hz: 60 , RPM: 1725 , Temp. Område: 32 grader til 104 grader F , Termisk beskyttelse: Automatisk
StilModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPFaseSpenningInnløpsstørrelseMotor TypeStørrelse på uttakPris (eks. mva)
A
1LAA-251-M100X
5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "PTDelt fase1 / 4 "PT9 200 NOK
B
4LCB-251-M450X
12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "PTKondensatorstart1 / 4 "PT15 066 NOK
C
5LCA-251-M550NGX
12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "PTKondensatorstart1 / 4 "PT16 128 NOK
D
8HDM-251-M853
12.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "PTODP3 / 8 "PT32 867 NOK

Egenskaper

  • Gaststempelluftkompressor/vakuumpumper har korrosjonsbestandige aluminiumssylindre for å tåle tøffe miljøer.
  • De har teflonfylte ringer som er selvsmørende og krever ingen olje.
  • Motorlagrene til disse pumpene er forhåndssmurt for en levetid.
  • Utvalgte produkter har gyngestempeldesign for å vise kompakt design uten at det går på bekostning av ytelsen.
  • Disse pumpene har en automatisk termisk bryter for å forhindre overoppheting.
  • gjest 7HDD-251-M853 og 8HDM-251-M853 Vakuumpumper har trefasekonfigurasjon for å imøtekomme høyt elektrisk forbruk.

Kompatible tilbehør

  • Gassfilter / lyddempermontering: Når de brukes som et filter, filtrerer disse enhetene luften som kommer inn i enheten og reduserer støy når de brukes som lyddemper.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er driftstemperaturområdet til disse pumpene?

Gaststempelluftkompressor/vakuumpumper har et driftstemperaturområde på 32 til 104 grader Fahrenheit.

Hvilken type innløp og utløp finnes i disse pumpene?

  • PT

Hvor mye kraft kan disse vakuumpumpene produsere?

Gaststempelluftkompressor/vakuumpumper kan produsere effekt opp til 2 HK.

Hva er den maksimale rotasjonshastigheten som tilbys av Gast stempelluftkompressor/vakuumpumper?

Gast tilbyr disse vakuumpumpene med maksimale rotasjonshastigheter på 1725 og 1750 RPM.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?