GAST 1LAA-251-M100X Stempelluftkompressor / vakuumpumpe 1 / 6hk | AE4GCG 5KA91

GAST 1LAA-251-M100X Stempelluftkompressor/vakuumpumpe 1/6hk

På lager
Vare: AE4GCG Modell: 1LAA-251-M100XKryssreferanse: 5KA91

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 200 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor / vakuumpumpe
SylindermaterialeCast Iron
utformingGyngestempel
FinishGrå maling
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg1.5
Gratis luft CFM @ 0 PSI1.5
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg0.7
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.28
Gratis luft CFM @ 20 PSI1.2
Gratis luft CFM @ 40 PSI1
Gratis luft CFM @ 50 PSI0.9
Forsterker med full belastning4.3
HP1/6
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.50/50
Maks. Støvsug26 "Hg
Motor TypeDelt fase
Antall sylindere2
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde8.5 "
Total lengde11.625 "
Samlet bredde5.625 "
Fase1
RPM1725
Lydvurdering75 dBA
Temp. Område32 grader til 104 grader F
Termisk beskyttelseAutomatisk
VentilRustfritt stål
Spenning115 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.1025
Skipets høyde (cm)31.24
Skipets lengde (cm)44.96
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode8414801615
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPFaseSpenningInnløpsstørrelseMotor TypeStørrelse på uttakPris
GAST 8HDM-251-M853 Stempelluftkompressor/vakuumpumpe 2hk | AB9EFG 2CJH3 8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "PTODP3 / 8 "PT32 867 NOK
GAST 4LCB-251-M450X Stempelluftkompressor / vakuumpumpe 1 / 2hk | AE4GCJ 5KA94 4LCB-251-M450X12 "12/61/21115 / 230 VAC1 / 4 "PTKondensatorstart1 / 4 "PT15 066 NOK
GAST 5LCA-251-M550NGX Stempelluftkompressor / vakuumpumpe 3 / 4hk | AE4GCK 5KA95 5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "PTKondensatorstart1 / 4 "PT16 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 1LAA-251-M100X Stempelluftkompressor/vakuumpumpe 1/6hk
9 200 NOK / enhet