GAST

Merkets omfattende katalog inkluderer stempelluftkompressorer, trykk- og vakuumbrytere, roterende vingekompressorer/vakuumpumper og vakuumgeneratorer. Gast 1-trinns luftkompressorer har permanent oljefri smøring for å frigjøre ren luft og pølsetanker som myker opp luftstøt fra frem-og-tilbake-kompressoren for jevn luftstrøm. De kommer med en automatisk start/stopp trykkbryter, som starter kompressoren ved 30/70/80 psi og stopper ved 50/100 psi. Disse luftkompressorene har en manuell drenering, trykksikkerhetsventil, trykkmåler og klodeventil for kontroll, sikkerhet og lang levetid.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

GAST luftmotorer

LuftmotorerGastluftmotorer er ideelle for ulike håndholdte verktøy, som slipemaskiner, bor, slipere og mutterløpere. De tilbyr tomgangshastigheter på opptil 3000 rpm og er tilgjengelige i akseldiametre som varierer mellom 3/8 og 1 tommer.(52 produkter)

GAST roterende lamellkompressor/vakuumpumpe

Rotary Vane Compressor / Vacuum PumpGast 1/3-fase kompressorer/vakuumpumper er ideelle for kontinuerlig bruk som vakuumforming, sirkulasjonsterapi og damlufting. De har selvsmørende og selvjusterende forseglede lagre og skovler for å sikre en pulsfri luftstrøm.(27 produkter)

GAST membrankompressor/vakuumpumpe

Membrankompressor / vakuumpumpeGAST membrankompressor/vakuumpumper er egnet for bruksområder som krever kontinuerlig ytelse og moderat trykkforsyning, for eksempel fylling av gassflasker og hydrogenering av spiselige oljer. De har reversible, 1/8 og 1/4 tommers inn- og utløpsporter for enkel installasjon.(20 produkter)

GAST Vakuumpumper

Vakuumpumper(3 produkter)

GAST regenerative blåsere

Regenerative blåser(18 produkter)

GAST trykk- og vakuumbrytere

Trykk- og vakuumbrytereStandard trykkbrytere ideelle for bruk med Gast luftkompressorer. Har en aktivering av membrantypen for å levere høyt utgangsmoment ved lavt trykk. Kan håndtere temperaturer og trykk fra henholdsvis -22 til 257 grader F og 5 til 65 psi   (2 produkter)

GAST vakuumregulatorer

Vakuumregulatorer(2 produkter)

GAST deler

DelerInkluderer kjølevifter, trykkbrytere og reparasjonssett for luftmotorer som er ideelle for bruk med Gast-kompressorer og vakuumpumper (12 produkter)

GAST pneumatisk lyddemper

Pneumatisk lyddemper(5 produkter)

GAST Vakuum Ejektorer

VakuumutkastereGast inline-box vakuumejektorer suger dampene eller gassen fra pneumatiske fartøyer og transportsystemer. De tilbyr lite vedlikehold og støyfri drift på grunn av fravær av bevegelige deler og leverer en maksimal hastighet på 40 rpm.(4 produkter)

GAST Engine spesialverktøy

Motor spesialverktøy(11 produkter)

GAST-braketter

Parentes(1 produkt)

GAST kondensatorer

kondensatorer(1 produkt)

GAST Oljer

Oljer(2 produkter)

GAST O-Ringer

O-ringer(2 produkter)

GAST ventiltilbehør

Ventiltilbehør(2 produkter)

GAST flasker og krukker

Flasker og krukker(1 produkt)

GAST kompressorolje

Kompressorolje(1 produkt)

GAST filterposer

Filterposer(1 produkt)

GAST filterpatroner

Filterpatroner(1 produkt)

Om Gast

Merkets omfattende katalog inkluderer stempelluftkompressorer, trykk- og vakuumbrytere, roterende vingekompressorer/vakuumpumper og vakuumgeneratorer. Gast 1-trinns luftkompressorer har permanent oljefri smøring for å frigjøre ren luft og pølsetanker som myker opp luftstøt fra frem-og-tilbake-kompressoren for jevn luftstrøm. De kommer med en automatisk start/stopp trykkbryter, som starter kompressoren ved 30/70/80 psi og stopper ved 50/100 psi. Disse luftkompressorene har en manuell drenering, trykksikkerhetsventil, trykkmåler og klodeventil for kontroll, sikkerhet og lang levetid.

Store handelsnavn

JUN-AIR kompressorer

JUN-AIR kompressorer

I motsetning til tradisjonelle kompressorer er JUN-AIR kompressorer fri for stempelringer. Denne funksjonen reduserer toleransen mellom kompressorsylinderen og stempelet, og minimerer dermed energitap og varmeutvikling.

Gast Konkurransefordeler

Luftmotorteknologi

Luftmotorteknologi

Gastluftmotorer bruker trykkluft for å produsere rotasjonsbevegelse av akselen. Denne luftmotorteknologien sikrer at det ikke er elektriske gnister og overoppheting av enhetens komponenter. Gastroterende skovlmotorer med aksiale skovler er montert i en slisset rotor, montert eksentrisk med motorens husboring. Dreiemomentet som kreves for å tørke...

ve den tilkoblede akselen er produsert fra trykklufttrykket. Denne luftmotorteknologien sikrer at motoren er operativ i alle posisjoner.

Vifteteknologi

Vifteteknologi

Gastregenerative blåsere har vifteteknologi som støtter reakselerasjon av viftemotoren. I drift trekker pumpehjulet til disse regenerative viftene luft inn i kompresjonsrommet gjennom innløpsporten. Denne luften beveges radielt utover gjennom det buede huset ved hjelp av sentrifugalkraft og støtter det påfølgende bladet for å påføre ...

reakselerasjon.

Vakuumgeneratorteknologi

Vakuumgeneratorteknologi

Gastvakuumgeneratorer har patentert design med en kombinasjon av ingen bevegelige deler og en serie venturi-dyser. Hver dyse i disse vakuumgeneratorene har en stadig større åpning for å trekke ut maksimal energi fra trykklufttilførselen samtidig som nivåene av generert vakuum forbedres.

Membranteknologi

Membranteknologi

Gastmembrankompressorer fungerer akkurat som standard stempelkompressorer. Imidlertid minimerer membranteknologien støyen og sikrer stillegående drift i motsetning til høylytte stempelkompressorer. Membranen til Gast-kompressorer skaper et vakuum når den beveger seg nedover. Denne bevegelsen skyver innløpsventilen til åpen posisjon når uteluften slippes inn. A...

s membranen og koblingsstangen beveger seg opp, blir luften komprimert og utløpsventilen åpner seg. Denne komprimerte luften flyttes deretter til mottakertanken eller flyselskapet, avhengig av systemdesignet. Denne membranaktiverte operasjonen reduserer støyeffekten og overoppheting betydelig.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva gjør Gast Manufacturing?

Fra 1921 har Gast Manufacturing, Inc. vært en global designer og produsent av kvalitetsprodukter for lufttransport. De tilbyr kostnadseffektive løsninger for et bredt spekter av bruksområder, som produksjon, helsevesen og miljøopprydding.

Hvor ligger Gast Manufacturing?

Gast Manufacturing, Inc., oppført under industri for generell maskineri, er lokalisert i Benton Harbor, MI, USA.

Hva er bruken av en Gast luftkompressor?

Gasspumper og luftkompressorer brukes til landbruksskummarkører, avlingssprøyter og skadedyrbekjempelsesutstyr. Disse produktene er ideelle for ulike bransjer, for eksempel luftbørster, laboratorieutstyr, oljeforstøvere, matforedling og mer.

Hva er forskjellen mellom en to-trinns og en enkelt-trinns luftkompressor?

Den grunnleggende forskjellen mellom en enkelt- og totrinns luftkompressor er antall ganger luften blir komprimert. I en ett-trinns kompressor komprimeres luften én gang. Mens i en to-trinns kompressor komprimeres den to ganger, noe som dobler lufttrykket.

Hvilken type olje bør brukes til å smøre Gast luftmotorer?

En 10 wt vaskemiddelolje er egnet til å smøre Gast luftmotorer. Imidlertid kan 10w30 vaskemiddelolje også brukes som erstatning.

Hvilken størrelse luftledning anbefales for Gast luftmotorer?

Det anbefales at størrelsen på luftledningen skal være én størrelse større eller av samme størrelse som porten.

Kan Gast luftmotorer monteres i hvilken som helst posisjon?

Ja, den unike designen til Gast-luftmotoren lar brukeren installere / montere den i hvilken som helst posisjon avhengig av applikasjonskravet.

Hva er Gast luftmotorreparasjonssett?

Gast luftmotorreparasjonssett hjelper til med å reparere luftmotorene på stedet. Disse reparasjonssettene inkluderer motorpakninger, skovler, lagre, filtre og motorvedlikeholdsmanualer.

Hva er bruken av Gast åtte skovle luftmotorer?

En gass-luftmotor med åtte skovler brukes i applikasjoner som krever minimum driftshastighet, vanligvis for inching-applikasjoner.

Hvor ofte bør brukeren utføre service på luftfilteret for Gast roterende vingemotorer?

Det anbefales at filtrene rengjøres, inspiseres og/eller skiftes ut etter 500 timers drift.

Hvilken type spyleløsningsmiddel er egnet for rengjøring av Gast-produkter?

Gast AH255D spyleløsningsmiddel er egnet for rengjøring av Gast-produkter. Brukeren bør unngå løsemidler som inneholder brennbare, elektrisk ledende eller petroleumsbaserte komponenter for rengjøringsformål.

Betyr Raptor Supplies tilby tilbehør til merkets sprøytepistoler?

Ja, kunder som leter etter Gast sprøytepistoltilbehør kan se etter reparasjonssett. Disse reparasjonssettene inkluderer lagre, pakninger, pinner, tetninger, fjærer og skovler som passer inn i merkevarens sprøytepistoler når disse allerede installerte delene blir skadet på grunn av noen tekniske problemer.