GAST 4LCB-251-M450X Stempelluftkompressor / vakuumpumpe 1 / 2hk | AE4GCJ 5KA94

GAST 4LCB-251-M450X Stempelluftkompressor/vakuumpumpe 1/2hk

På lager
Vare: AE4GCJ Modell: 4LCB-251-M450XKryssreferanse: 5KA94

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStempelluftkompressor / vakuumpumpe
SylindermaterialeCast Iron
utformingGyngestempel
FinishGrå maling
Gratis Air CFM @ 0 In. Hg4.5
Gratis luft CFM @ 0 PSI4.5
Gratis Air CFM @ 10 In. Hg1.5
Gratis Air CFM @ 20 In. Hg0.6
Gratis luft CFM @ 20 PSI3.5
Gratis luft CFM @ 40 PSI3.1
Gratis luft CFM @ 50 PSI3
Forsterker med full belastning12/6
HP1/2
Hz60
Innløpsstørrelse1 / 4 "PT
SmøringstypeOljeløs
Maks. PSI Cont./Int.50/50
Maks. Støvsug27.5 "Hg
Motor TypeKondensatorstart
Antall sylindere2
Størrelse på uttak1 / 4 "PT
Total høyde8.88 "
Total lengde13 1 / 6 "
Samlet bredde12 "
Fase1
RPM1725
Lydvurdering75 dBA
Temp. Område32 grader til 104 grader F
Termisk beskyttelseAutomatisk
VentilRustfritt stål
Spenning115 / 230 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 16.47
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)44.45
Skipets bredde (cm)37.34
HS kode8414100000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeForsterker med full belastningHPFaseSpenningInnløpsstørrelseMotor TypeStørrelse på uttakPris
GAST 8HDM-251-M853 Stempelluftkompressor/vakuumpumpe 2hk | AB9EFG 2CJH3 8HDM-251-M85312.38 "6.6/3.323230 / 460 VAC3 / 8 "PTODP3 / 8 "PT32 867 NOK
GAST 1LAA-251-M100X Stempelluftkompressor / vakuumpumpe 1 / 6hk | AE4GCG 5KA91 1LAA-251-M100X5.625 "4.31/61115 VAC1 / 4 "PTDelt fase1 / 4 "PT9 200 NOK
GAST 5LCA-251-M550NGX Stempelluftkompressor / vakuumpumpe 3 / 4hk | AE4GCK 5KA95 5LCA-251-M550NGX12.25 "16/83/41115 / 230 VAC1 / 4 "PTKondensatorstart1 / 4 "PT16 128 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GAST 4LCB-251-M450X Stempelluftkompressor/vakuumpumpe 1/2hk
15 066 NOK / enhet