EATON CS-SP-2 Series Split Core Strømsensorer


Eaton CS-SP-2-serien med delt kjernestrømtransformatorer er ideelle for installasjon over primærledere uten å koble fra ledningene eller avbryte den overvåkede kretsen. Disse strømtransformatorene brukes i koblingsanlegg, tavler og motorkontrollsentraler.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
CS-SP-2-400-333MV
2 443 NOK
RFQ
A
CS-SP-2-300-333MV
2 443 NOK
RFQ
A
CS-SP-2-200-333MV
2 443 NOK
RFQ
A
CS-SP-2-100-333MV
2 443 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De kan brukes ved temperaturer fra -15 til 65 grader C.
  • Disse strømsensorene i CS-SP-2-serien med delt kjerne kan åpnes for enkel installasjon.
  • De har et plasthus for beskyttelse mot fuktighet, kjemikalier og rust.
  • Disse delte kjernesensorene har et standard utgangsområde på 0 til 333mV og strømklassifiseringer fra 30 til 400A.

Standarder og godkjenninger

  • ETL
  • RoHS

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lagringstemperaturen til disse strømsensorene med delt kjerne?

-20 til 85 grader C.

Hva er nøyaktighetsområdet til Eaton CS-SP-5 Series split-core strømsensorer?

10 til 120 % av merkestrømmen.

Hva er frekvensområdet til disse sensorene?

40 til 400 Hz.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?