GENERAL ELECTRIC SGHH-serie påkoblingsbrytere


filtre
AIC-vurdering: 35kAIC @ 480V , Rammetype: SGHH , Antall poler: 3 , Spenning: 600V
StilModellampsPris (eks. mva)
A
SGHH36AT0400
400A45 669 NOK
RFQ
A
SGHH36AT0600
600A54 454 NOK
RFQ

SGHH-serie påkoblingsbrytere

General Electric SGHH-seriens effektbrytere er egnet for bruk med elektriske kontrollpaneler og sentralbord for å beskytte elektriske kretser mot strømoverbelastning og kortslutningsforhold. Disse UL-listede bryterne har en utskiftbar RMS-utløserenhet for å gi langtids-, øyeblikkelig- og korttidsstrømbegrensende funksjoner for å reagere mot alvorlige strømstøt samtidig, samtidig som man unngår å snuble ved milde overbelastninger. De er videre integrert med en bolt-on-monteringsdesign for å sikre enkel installasjon og klemmer for maksimal ledningsevne. Velg fra et omfattende utvalg av disse 3-fasede, 3-polede effektbryterne tilgjengelig i 400 og 600A strømklassifiseringer på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?