ALLEGRO SAFETY Renseservietter til briller


filtre
Boksdybde: 2 5 / 8 " , Bokshøyde: 9" , Konsentrasjon: 20 til 30 % isopropylalkohol, 4 % ikke til farlige ingredienser, 66 til 76 % vann , Dybde: 2 5 / 8 " , Høyde: 9" , Byggemateriale: Ikke vevd , Bredde: 4 3 / 4 "
StilModellPack SizeStilPris (eks. mva)
A
0350-20PPD
--588NOK
RFQ
B
0350-20PP
--40NOK
RFQ
C
0350-200PU
--173NOK
RFQ
D
350
100ANTI-TÅKE, ANTI-STATISKE LENSEKLUKER120NOK
E
0350-1000
1000Renseservietter til briller948NOK
F
0350-20
1000Renseservietter til briller227NOK

Renseservietter til briller

Allegro rengjøringsservietter for briller er ideelle for rengjøring av briller. Disse 100 separat innpakkede, forhåndsdempede servietter gir anti-tåke, antistatisk, silikonfri rengjøring. De er strålende på glass eller polykarbonatlinser, de enorme 5 x 8 tommers servietter legges bort i en skillemaskinmontert pappdispenser.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?