Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALLEGRO SAFETY 0350-20 Renseserviet til briller, bøtte | CD4UNY

ALLEGRO SAFETY 0350-20 Renseserviet til briller, bøtte

På lager
Vare: CD4UNY Modell: 0350-20
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
227NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRensekluter
Konsentrasjon20 til 30 % isopropylalkohol, 4 % ikke til farlige ingredienser, 66 til 76 % vann
Dybde2 5 / 8 "
Høyde9"
ByggematerialeIkke vevd
Pack Size1000
Størrelse5 "x 8"
StilRenseservietter til briller
Bredde4 3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3
Skipets høyde (cm)22.86
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3402505100
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPack SizeStilPris
ALLEGRO SAFETY 0350-1000 Renseserviet til briller | CD4UNZ 0350-10001000Renseservietter til briller948NOK
ALLEGRO SAFETY 350 rengjøringsserviett til briller, 100 per pakke | CD4UQK 350100ANTI-TÅKE, ANTI-STATISKE LENSEKLUKER120NOK
ALLEGRO SAFETY 0350-20PP Renseserviet til briller, 20 per pakke | CE7LUJ 0350-20PP--40NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 0350-20PPD Renseserviet til briller, dispenserboks | CE7LUK 0350-20PPD--588NOK
RFQ
ALLEGRO SAFETY 0350-200PU Renseserviet til briller, 200 per pakke | CE7LUL 0350-200PU--173NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALLEGRO SAFETY 0350-20 Renseserviet til briller, bøtte
227NOK / enhet