A Farge: Multicolor , Klassifisering av elektrisk utstyr: Generelt formål , Øye/ansiktsaktiveringsmetode: Løft lokket opp , Øye-/ansiktsvask-skåldybde: 7.5 " , Øye-/ansiktsskålebredde: 14 " , Øyeskyllemateriale: Rustfritt stål , Rammefinish: Galvanisert , Rammemateriale: Stål , Varmebelastning: 1700W , Oppvarmingstype: Senkevarmer , Innløpsstørrelse: 3 / 4 " , Materialegenskaper: Middels tetthet, kraftig , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 grader F , Maks. Driftstrykk: 145 psi , Min. Driftstrykk: 8 psi , Monteringstype: Gulv , Dysekvalitet: Grade 6 , Fase: 1 , Rørmateriale: UPVC, rustfritt stål , Rose Dia.: 10.5 " , Dusjaktiveringsmetode: Skyv Bar , Dusjventilmateriale: UPVC , Tankhusmateriale: GRP , Tanklokk Materiale: GRP , Tankmateriale: polyetylen , Spenning: 110V AC , Vannstrøm øye/ansikt: 3 gpm , Vannstrømsdusj/kropp: 20 gpm , Vanninntakstype: FNPT