JUSTRITE QS2000 Nødtankdusj med øye-/ansiktsvask, stålramme, 520 gallon, 110V | CH6GBD

JUSTRITE QS2000 nødtankdusj med øye-/ansiktsvask, stålramme, 520 gallon, 110V

På lager
Vare: CH6GBD Modell: QS2000

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

468 643 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon av nøddusj
Kapasitet520 gal.
FARGEMulticolor
Dybde60.2 "
Klassifisering av elektrisk utstyrGenerelt formål
Øye/ansiktsaktiveringsmetodeLøft lokket opp
Dybde for øye-/ansiktsvask7.5 "
Øye-/ansiktsvaskskål Bredde14 "
Øyewash Bowl MaterialGRP
ØyeskyllematerialeRustfritt stål
Ramme FinishGalvanisert
RammematerialeStål
Frekvens50/60 Hz
Oppvarmingsbelastning1700W
OppvarmingstypeSenkevarmer
Høyde146.9 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Materielle egenskaperMiddels tetthet, kraftig
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
Maks. Driftstrykk145 psi
Min. Omgivelsestemp.14 grader F
Min. Driftstrykk8 psi
MonteringstypeGulv
DysekvalitetGrade 6
Dysematerialenylon
Driftens varighet15 min.
Fase1
RørmaterialeUPVC, rustfritt stål
Rose Dia.10.5 "
Dusj aktiveringsmetodeSkyv Bar
DusjventilmaterialeUPVC
TankhusmaterialeGRP
TanklokkmaterialeGRP
Tankmaterialepolyetylen
Spenning110V AC
Vannstrøm øye/ansikt3 gpm
Vannstrøm dusj/kropp20 gpm
VanninntakstypeFNPT
Bredde82.1 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 765

Produktdetaljer:

Nødtankdusjer er avgjørende for å gi trygge arbeidsforhold der det er utilstrekkelig vanntrykk eller når det er upraktisk å bruke en sikkerhetsdusj. Den 528 gallon (2000 liter) dusjen er designet for å møte og overgå ANSI og europeiske standarder ved å gi lunkent vann i over 15 minutter med en garantert strøm på 20 US gallons (76 liter) per minutt, selv når det ikke er vannforsyning. En integrert el-patron, 110V generell klassifisert, kontrollert av en dobbel sikkerhetstermostat, holder vannet i den isolerte tanken på en konstant lunken temperatur. I en nødssituasjon aktiveres dusjen raskt med et enkelt trykk på panikkstangen. Beregnet for bruk i applikasjoner innenfor et temperaturområde på 14°F (-10°C) til 104°C (40°C). Montering kreves. Strømforsyning: 110V Enkelfase, 60/50Hz

Egenskaper:

  • Rektangulære galvaniserte rammer med hul seksjon er jordskjelvsikre og samsvarer med California Building Code
  • Innvendig montert, dekket GRP kompositt øye-/ansiktsvaskeenhet beskytter mot støv og rusk
  • Lavtrykksdusjrose leverer store mengder vann i et jevnt mønster som ikke er skadelig for brukeren
  • Ekstern vannnivåindikator gir synlighet til tanknivåer
  • Klar for rask levering - pakket for økonomisk forsendelse og montering på stedet

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeHøydeDriftens varighetBreddePris
JUSTRITE QS1200 Nødtankdusj med øye-/ansiktsvask, stålramme, 317 gallon, 110V | CH6GBC QS1200317 gal.61 "139 "13 min.67 "401 138 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE QS2000 nødtankdusj med øye-/ansiktsvask, stålramme, 520 gallon, 110V
468 643 NOK / enhet