JUSTRITE QS1200 Nødtankdusj med øye-/ansiktsvask, stålramme, 317 gallon, 110V | CH6GBC

JUSTRITE QS1200 nødtankdusj med øye-/ansiktsvask, stålramme, 317 gallon, 110V

På lager
Vare: CH6GBC Modell: QS1200

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

401 138 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjon av nøddusj
Kapasitet317 gal.
FARGEMulticolor
Dybde61 "
Klassifisering av elektrisk utstyrGenerelt formål
Øye/ansiktsaktiveringsmetodeLøft lokket opp
Dybde for øye-/ansiktsvask7.5 "
Øye-/ansiktsvaskskål Bredde14 "
Øyewash Bowl MaterialGRP
ØyeskyllematerialeRustfritt stål
Frekvens50/60 Hz
Oppvarmingsbelastning1700W
OppvarmingstypeSenkevarmer
Høyde139 "
Innløpsstørrelse3 / 4 "
Maks. Omgivelsestemp.104 grader F
Maks. Driftstrykk145 psi
Min. Omgivelsestemp.14 grader F
Min. Driftstrykk8 psi
MonteringstypeGulv
Driftens varighet13 min.
Fase1
RørmaterialeUPVC, rustfritt stål
Rose Dia.10.5 "
Dusj aktiveringsmetodeSkyv Bar
DusjventilmaterialeUPVC
Spenning110V AC
Vannstrøm øye/ansikt3 gpm
Vannstrøm dusj/kropp20 gpm
VanninntakstypeFNPT
Bredde67 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 765

Produktdetaljer:

Nødtankdusjer er avgjørende for å gi trygge arbeidsforhold der det er utilstrekkelig vanntrykk eller når det er upraktisk å bruke en sikkerhetsdusj. Modellen på 317 gallon (1200 liter) gir lunkent vann selv når det ikke er vannforsyning. En integrert el-patron, 110V generell klassifisert, kontrollert av en dobbel sikkerhetstermostat, holder vannet i den isolerte tanken på en konstant lunken temperatur. I en nødssituasjon aktiveres dusjen raskt med et enkelt trykk på panikkstangen. Beregnet for bruk i applikasjoner innenfor et temperaturområde på 14°F (-10°C) til 104°C (40°C). Montering kreves. Elektrisk forsyning: 110V Enkelfase, 60/50Hz Merk: Denne tankdusjen er ANSI-kompatibel for 15 minutters tidskrav kun når den er koblet til en rørlagt vannkilde.

Egenskaper:

  • Rektangulære galvaniserte rammer med hul seksjon er jordskjelvsikre og samsvarer med California Building Code
  • Innvendig montert, tildekket øye-/ansiktsvaskeenhet beskytter mot støv og rusk
  • Lavtrykksdusjrose leverer store mengder vann i et jevnt mønster som ikke er skadelig for brukeren
  • Ekstern vannnivåindikator gir synlighet til tanknivåer
  • Klar for rask levering - pakket for økonomisk forsendelse og montering på stedet

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeHøydeDriftens varighetBreddePris
JUSTRITE QS2000 Nødtankdusj med øye-/ansiktsvask, stålramme, 520 gallon, 110V | CH6GBD QS2000520 gal.60.2 "146.9 "15 min.82.1 "468 643 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE QS1200 nødtankdusj med øye-/ansiktsvask, stålramme, 317 gallon, 110V
401 138 NOK / enhet