KERN AND SOHN Gulvvekt i BFB-A-serien


filtre
Kalibreringsklasse: III , Visningstype: LCD , Husmateriale: Plast , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Strømforsyning: Power Adapter , Oppgjørstid: 2 sek. , Enheter: Kg , Materiale til veieplate: Pulverlakkert stål
StilModellVeier overflatedybdeKalibreringsverdilinearitetVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelsePris (eks. mva)
A
BFB 1T-4SNM
1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg85 mm500g1000 mm x 100018 672 NOK
B
BFB 600K-1SNM
1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm4Kg85 mm200g1000 mm x 100018 672 NOK
C
BFB 3T-3NM
1250 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg85 mm1000g1500 mm x 125025 843 NOK
D
BFB 1T-4NM
1250 mm0.5Kg+/-1.5 kg1500 mm10Kg85 mm500g1500 mm x 125025 843 NOK
E
BFB 600K-1NM
1250 mm0.2Kg+/-0.4 kg1500 mm4Kg85 mm200g1500 mm x 125025 843 NOK
F
BFB 3T1LM
1500 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg80 mm1000g1500 mm x 150029 767 NOK
G
BFB 6T-3M
1500 mm2Kg+/-2 kg1500 mm40Kg130 mm-1500 mm x 150035 179 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?