KERN OG SOHN BFB 6T-3M Gulvvekt, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet | CE8HKG

KERN AND SOHN BFB 6T-3M Gulvvekt, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8HKG Modell: BFB 6T-3M

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 179 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGulvvekt
Batteriets ladetid10 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi2Kg
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Housing MaterialPlast
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/-2 kg
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minste belastning40000g
Minimum vekt40Kg
Plattformdybde130 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet2000g
Rektangulær veieoverflatestørrelse1500 mm x 1500
reproduserbarhet2Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet6000kg
Materiale til veieplatePulverlakkert stål
Veieplattformens dimensjoner1500 x 1500 x 130 mm
Veier overflatedybde1500 mm
Veiende overflate bredde1500 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 48.6119
Skipets høyde (cm)34.94
Skipets lengde (cm)154.72
Skipets bredde (cm)154.72
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeier overflatedybdeKalibreringsverdilinearitetVeiende overflate breddeMinimum vektPlattformdybdelesbarhetRektangulær veieoverflatestørrelsePris
KERN OG SOHN BFB 1T-4NM Gulvvekt, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8HKA BFB 1T-4NM1250 mm0.5Kg+/-1.5 kg1500 mm10Kg85 mm500g1500 mm x 125025 843 NOK
KERN AND SOHN BFB 1T-4SNM Gulvvekt, 1500Kg Maks. Veiing, 500g Lesbarhet | CE8HKB BFB 1T-4SNM1000 mm0.5Kg+/-1.5 kg1000 mm10Kg85 mm500g1000 mm x 100018 672 NOK
KERN AND SOHN BFB 3T1LM Gulvvekt, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8HKC BFB 3T1LM1500 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg80 mm1000g1500 mm x 150029 767 NOK
KERN OG SOHN BFB 3T-3NM Gulvvekt, 3000Kg Maks. Veiing, 1000g Lesbarhet | CE8HKD BFB 3T-3NM1250 mm1Kg+/-2 kg1500 mm20Kg85 mm1000g1500 mm x 125025 843 NOK
KERN OG SOHN BFB 600K-1NM Gulvvekt, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8HKE BFB 600K-1NM1250 mm0.2Kg+/-0.4 kg1500 mm4Kg85 mm200g1500 mm x 125025 843 NOK
KERN OG SOHN BFB 600K-1SNM Gulvvekt, 600Kg Maks. Veiing, 200g Lesbarhet | CE8HKF BFB 600K-1SNM1000 mm0.2Kg+/-0.6 kg1000 mm4Kg85 mm200g1000 mm x 100018 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN BFB 6T-3M Gulvvekt, 6000Kg Maks. Veiing, 2000g Lesbarhet
35 179 NOK / enhet