FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB 3 / 4 "PT


filtre
Dybde: 1.8 " , Dimensjoner: 2.3 "H x 3.2" B x 1.8 "D , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Høyde: 2.3 " , Hz: 50/60 , Ledningslengde: 16 " , NEMA-kapslingstype: 1 , Bredde: 3.2 "
StilModellSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeHP @ 120VHP @ 240VResponstidPris (eks. mva)
A
RIBU2C
10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGullblinket sølvkadmiumoksid1/3 NO, 1/6 NC1/3 NO, 1/6 NC20 msek.466NOK
B
RIBH2C
10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGullblinket sølvkadmiumoksid1/3 NO, 1/6 NC1/3 NO, 1/6 NC20 msek.540NOK
C
RIB12P30
12 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTSølvlegering1218 msek.1 679 NOK
D
RIB24P30
24 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTSølvlegering1218 msek.895NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?