Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB24P30 Innkapslet strømrelé Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 Innkapslet strømrelé Dpdt 30a @ 300vac

På lager
Vare: AF7JDN Modell: RIB24P30Kryssreferanse: 21GP38

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
1 032 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt forhåndsnettet stafett
Spole volt24 VAC/DC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDC
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Dimensjoner2.3 "H x 3.2" B x 1.8 "D
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Leddlengde16 "
NEMA innkapslingstype1
Responstid18 msek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536490075

Produktdetaljer:

Funksjonelle enheter RIB24P30 innelukket kraftrelé kontrollerer og styrer strømmen av elektrisitet. Dette reléet er ideelt for å kontrollere avtrekksvifter, motorer, støvsugere og ulike elektriske belastninger. Den beskytter utstyr mot skade, forbedrer automatiseringsprosesser og styrer strømdistribusjonen på en kontrollert måte.

Egenskaper:

  • Dette reléet har en lukket tetningsdesign for å sikre interne komponenter mot miljøfaktorer.
  • Den tilbyr overflatemontering, en praktisk og tilgjengelig løsning for å kontrollere elektriske belastninger i forskjellige bruksområder.
  • Dette reléet har en elektrisk ledningsforbindelse for å sikre sømløs og brukervennlig integrering i elektriske systemer.
  • Den har et NEMA-kabinett for grunnleggende beskyttelse mot miljøelementer.
  • Dette reléet har et dobbeltpolet, enkeltkast normalt åpent (DPST-NO) kontaktskjema for å gi pålitelig kretsisolasjon.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene du bør vurdere når du velger dette funksjonelle enhetens vedlagte strømrelé?

A.

  • Belastningskrav
  • Kontakt skjema
  • Monteringsstil
  • Type elektrisk tilkobling
  • Spolespenning
  • Kontaktvurderinger
  • Hestekrefter rangeringer
  • Responstid
  • Statusindikator
  • Mekanisk driftsbestandighet
  • Miljøforhold
  • Kapslingsklassifisering og forsegling

Sp. Har dette RIB24P30-reléet en statusindikator?

A. Ja, reléet er utstyrt med en LED-indikator for visuell statusovervåking.

Sp. Hvordan vedlikeholder jeg dette RIB24P30-innkapslede strømreléet for funksjonelle enheter?

A.

  • Inspiser reléet med jevne mellomrom for fysisk skade, løse koblinger og tegn på overoppheting.
  • Hold reléet og dets omgivelser fri for støv og rusk, spesielt i industrielle miljøer.
  • Kontroller og stram alle elektriske koblinger regelmessig for å sikre sikre og pålitelige kontakter.
  • Hold et våkent øye med reléets operasjonelle oppførsel, og legg merke til uvanlige lyder, forsinkelser eller svingninger i bytte.
  • Sørg for at reléet fungerer innenfor spesifiserte miljøforhold, unngå eksponering for ekstreme temperaturer eller fuktighet hvis det ikke er klassifisert for slike forhold.
  • Overvåk regelmessig statusindikatorer, for eksempel LED-lys, for å sikre at de fungerer som de skal.
  • Test reléets funksjoner med jevne mellomrom for å sikre at det reagerer som forventet på kontrollsignaler og effektivt bytter lasten.

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeHP @ 120VHP @ 240VResponstidPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU2C Innkapslet forhåndskablet relé (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGullblinket sølvkadmiumoksid1/3 NO, 1/6 NC1/3 NO, 1/6 NC20 msek.454NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBH2C Innkapslet forhåndskablet relé (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGullblinket sølvkadmiumoksid1/3 NO, 1/6 NC1/3 NO, 1/6 NC20 msek.523NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB12P30 Innkapslet strømrelé Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37 RIB12P3012 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTSølvlegering1218 msek.1 934 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB24P30 Innkapslet strømrelé Dpdt 30a @ 300vac
1 032 NOK / enhet