Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB12P30 Innkapslet strømrelé Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 Innkapslet strømrelé Dpdt 30a @ 300vac

På lager
Vare: AF7JDM Modell: RIB12P30Kryssreferanse: 21GP37
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
1 934 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt forhåndsnettet stafett
Spole volt12 VAC/DC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDC
Kontakt skjemaDPDT
KontaktmaterialeSølvlegering
Dimensjoner2.3 "H x 3.2" B x 1.8 "D
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hz50/60
Leddlengde16 "
NEMA innkapslingstype1
Responstid18 msek.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)17.27
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode8536490075

Produktdetaljer:

    • Brystvorte størrelse (3/4 "NPT)
    • Indikatortype (LED)

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeHP @ 120VHP @ 240VResponstidPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU2C Innkapslet forhåndskablet relé (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGullblinket sølvkadmiumoksid1/3 NO, 1/6 NC1/3 NO, 1/6 NC20 msek.454NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBH2C Innkapslet forhåndskablet relé (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7 RIBH2C10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGullblinket sølvkadmiumoksid1/3 NO, 1/6 NC1/3 NO, 1/6 NC20 msek.523NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB24P30 Innkapslet strømrelé Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38 RIB24P3024 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTSølvlegering1218 msek.1 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIB12P30 Innkapslet strømrelé Dpdt 30a @ 300vac
1 934 NOK / enhet