Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBH2C Innkapslet forhåndskablet relé (2) Spdt 10a | AB9QLT 2ERZ7

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH2C Innkapslet forhåndskablet relé (2) Spdt 10a

På lager
Vare: AB9QLT Modell: RIBH2CKryssreferanse: 2ERZ7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
523NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVedlagt forhåndsnettet stafett
Spole volt10 til 30 VAC/DC, 208 til 277 VAC
Kontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC
Kontakt skjema(2) SPDT
KontaktmaterialeGullblinket sølvkadmiumoksid
Dybde1.8 "
Dimensjoner2.3 "H x 3.2" B x 1.8 "D
Høyde2.3 "
HP @ 120V1/3 NO, 1/6 NC
HP @ 240V1/3 NO, 1/6 NC
Hz50/60
Leddlengde16 "
NEMA innkapslingstype1
Responstid20 msek.
Bredde3.2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8536490080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: RIB

Produktvarianter

ProduktModellSpole voltKontaktforsterker vurdering (motstandsdyktig)Kontakt skjemaKontaktmaterialeHP @ 120VHP @ 240VResponstidPris
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIBU2C Innkapslet forhåndskablet relé (2) Spdt 10a | AB9QLR 2ERZ6 RIBU2C10 til 30 VAC/DC, 120 VAC10A @ 277VAC, 10A @ 28VDC(2) SPDTGullblinket sølvkadmiumoksid1/3 NO, 1/6 NC1/3 NO, 1/6 NC20 msek.454NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB12P30 Innkapslet strømrelé Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDM 21GP37 RIB12P3012 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTSølvlegering1218 msek.1 934 NOK
FUNKSJONELLE ENHETER INC / RIB RIB24P30 Innkapslet strømrelé Dpdt 30a @ 300vac | AF7JDN 21GP38 RIB24P3024 VAC/DC30A @ 300VAC, 15A @ 600VAC, 25A @ 28VDCDPDTSølvlegering1218 msek.1 032 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB RIBH2C Innkapslet forhåndskablet relé (2) Spdt 10a
523NOK / enhet