LEESON Bremsemotorer, trefase, TEFC, C Face Less Base


Leeson bremsemotorer tilbyr bremsing som et sikkerhetstiltak når strømmen brytes brått. De brukes på transportører, verktøymaskiner, hastighetsdempere, portåpnere og taljer som krever en rask stopp.

filtre
Plikt: Kontinuerlig , Smøring: Polyrex EM , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 , Motor termisk beskyttelse: 9700K46 , Montering: Rund , Fase: 3 , Rotasjon: REV , Tjenestefaktor: 1.15
StilModellkWutformingKabinettemballasjePower FactorRPMSkaft Dia.typenPris (eks. mva)
A
114158.00
. 246-TENVB6618005 / 8 "TN13 393 NOK
B
114159.00
0.37BTEFCB6318005 / 8 "TF14 567 NOK
C
114160.00
0.56BTEFCB6518005 / 8 "TF17 095 NOK
D
119564.00
0.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF20 572 NOK
E
122251.00
0.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF25 393 NOK
F
122252.00
1.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF23 239 NOK
G
119565.00
1.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF28 913 NOK
H
122253.00
1.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF23 877 NOK
I
141309.00
5.6 / 7.5BTEFCF77 / 791800 / 1500-TF61 444 NOK
J
141308.00
5.60ATEFCF71.71800-TF48 510 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Bremsemotorer bruker et elektromagnetisk felt for å drive og bremse motoren.
  • De fungerer ved å skyve en magnetisk polrotor gjennom den påførte strømmen.
  • Statorens poler (som omgir rotoren) bruker kraft for å dreie akselen.
  • Når statisk vekselstrøm eller likestrøm injiseres inn i enheten, blir statorens poler statiske og stopper rotoren.

Egenskaper

  • Leeson bremsemotorer kommer med en TEFC / TENV-kapsling for å sikre beskyttelse mot støv, vann og luftbårne forurensninger.
  • De har en drivende, C-side endeskjold med mindre base for rask installasjon.
  • Disse NEMA Design A-, B- eller C-enhetene tilbyr førsteklasses klasse B/F-isolasjon for temperaturkontroll.
  • Bremsene til disse modellene er feilsikre og fjærfaste, på grunn av bremsespoler med dobbel spenning.
  • De har en slitesterk stålrammekonstruksjon for strukturell stivhet og Polyrex EM-smøring for å motstå olje- og vannlekkasje ved temperaturer opp til 40 grader Celsius.
  • Disse trippelfase-enhetene har en manuell utløser for strømavbrudd for brukervennlighet i tilfelle strømbrudd. Lasten stoppes automatisk når strømmen brytes.
  • De tilbyr kontinuerlig drift ved hastigheter opp til 1800 rpm.
  • Disse IP43-motorene produserer dreiemoment på opptil 10 hk ved 50 / 60 Hz strømforsyning.

Standarder og godkjenninger

  • IKKE MIN
  • IEC

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom TENV- og TEFC-motorer?

Helt lukkede ikke-ventilerte (TENV) motorer er designet uten luftåpninger og er ideelle for applikasjoner der hyppig desinfisering eller rengjøring er nødvendig. TEFC (helt innelukkede viftekjølte) motorer leveres med en ekstern vifte for å sirkulere uteluft til motoren.

Hva er forskjellen mellom en-, dobbelt- og trippelfasemotorer?

  • Enfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom en enkelt leder.
  • Dobbeltfasemotor: Elektrisitet strømmer gjennom 4-ledere (2 for hver fase).
  • Trefasemotor: Elektrisitet går gjennom 3 separate ledere.

Hva betyr klasse B og F isolasjon?

Disse motorene har klasse B eller F isolasjon for temperaturkontroll. Klasse B-isolerte motorer tåler temperaturer opp til 130 grader C og klasse F-motorer tåler en maksimal temperatur på 105 grader C.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?