LEESON 114159.00 C6T17FC111F Bremsemotor | AJ2QMR C6T17FC111F

LEESON 114159.00 C6T17FC111F Bremsemotor

På lager
Vare: AJ2QMR Modell: 114159.00Kryssreferanse: C6T17FC111F

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeK
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56C
Forsterker med full belastning2 / 1
HP1/2
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.37
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor63
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 74
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T634199
    • GRUPP: 3
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 2.2 / 1.1

Produktvarianter

ProduktModellkWutformingKabinettemballasjePower FactorRPMSkaft Dia.typenPris
LEESON 114158.00 C6T17NC194D Bremsemotor | AJ2QMQ C6T17NC194D 114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN10 926 NOK
LEESON 114160.00 C6T17FC112F Bremsemotor | AJ2QMT C6T17FC112F 114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF19 562 NOK
LEESON 119564.00 C6T17FC249A Bremsemotor | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF29 249 NOK
LEESON 119565.00 Bremsemotor, TEFC, 1 1/2 HK, 1750 RPM, 208 Til 230/460V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF28 088 NOK
LEESON 122251.00 Bremsemotor, TEFC, 1 HK, 1,760 RPM, 208 til 230/460V AC | AJ2RQQ 61KN05 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF25 157 NOK
LEESON 122252.00 C145T17FC127A Bremsemotor | AJ2RQR C145T17FC127A 122252.001.12CTEFCB67.718007 / 8 "TF32 644 NOK
LEESON 122253.00 C145T17FC126A Bremsemotor | AJ2RQT C145T17FC126A 122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF33 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 114159.00 C6T17FC111F Bremsemotor
11 886 NOK / enhet