LEESON 122252.00 C145T17FC127A Bremsemotor | AJ2RQR C145T17FC127A

LEESON 122252.00 C145T17FC127A Bremsemotor

På lager
Vare: AJ2RQR Modell: 122252.00Kryssreferanse: C145T17FC127A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

32 644 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBremsemotor
KodeL
utformingC
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame145 C
Forsterker med full belastning4.6-4.8 / 2.4
HP1.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.12
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRund
emballasjeB
Fase3
Power Factor67.7
RotasjonREV
RPM1800
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.7 / 8 "
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 22.95
Skipets høyde (cm)19.81
Skipets lengde (cm)57.79
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 120331.00
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6205
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T634341
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 5.2-5.4 / 2.7

Produktvarianter

ProduktModellkWutformingKabinettemballasjePower FactorRPMSkaft Dia.typenPris
LEESON 114158.00 C6T17NC194D Bremsemotor | AJ2QMQ C6T17NC194D 114158.00. 246-TENVB6618005 / 8 "TN10 926 NOK
LEESON 114159.00 C6T17FC111F Bremsemotor | AJ2QMR C6T17FC111F 114159.000.37BTEFCB6318005 / 8 "TF11 886 NOK
LEESON 114160.00 C6T17FC112F Bremsemotor | AJ2QMT C6T17FC112F 114160.000.56BTEFCB6518005 / 8 "TF19 562 NOK
LEESON 119564.00 C6T17FC249A Bremsemotor | AJ2RED C6T17FC249A 119564.000.75BTEFCB68.518005 / 8 "TF29 249 NOK
LEESON 119565.00 Bremsemotor, TEFC, 1 1/2 HK, 1750 RPM, 208 Til 230/460V AC | AJ2REE 61KN06 119565.001.12 / 0.75CTEFCB67.71800 / 15005 / 8 "TF28 088 NOK
LEESON 122251.00 Bremsemotor, TEFC, 1 HK, 1,760 RPM, 208 til 230/460V AC | AJ2RQQ 61KN05 122251.000.75BTEFCB68.518007 / 8 "TF25 157 NOK
LEESON 122253.00 C145T17FC126A Bremsemotor | AJ2RQT C145T17FC126A 122253.001.49BTEFCB75.618007 / 8 "TF33 541 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 122252.00 C145T17FC127A Bremsemotor
32 644 NOK / enhet