KERN AND SOHN KFA-V20-seriens veieplattformbjelker


filtre
Husdimensjon: 800 x 170 x 60 mm , Hushøyde: 60 mm , Huslengde: 170 mm , Plattformdybde: 100mm , Lesbarhet: 500g , Veiekapasitet: 1500kg , Materiale til veieplate: Malt stål
StilModellRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdeVeiende overflate breddePris (eks. mva)
A
KFA 600V20S
800 mm x 120800 x 120 x 100 mm120 mm800 mm11 095 NOK
B
KFA 3000V20
1200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm14 883 NOK
C
KFA 1500V20
1200 mm x 1201200 x 120 x 100 mm120 mm1200 mm12 177 NOK
D
KFA 6000V20
1200 mm x 1601200 x 160 x 100 mm160 mm1200 mm19 890 NOK
E
KFA 3000V20L
2000 mm x 1202000 x 120 x 100 mm120 mm2000 mm18 266 NOK
F
KFA 6000V20L
2000 mm x 1602000 x 160 x 100 mm160 mm2000 mm25 302 NOK
RFQ

KFA-V20-seriens veieplattformbjelker

KERN & SOHN KFA-V20-seriens veieplattformbjelker er designet for å måle store belastninger og er spesielt nyttige for veiing av bulkmaterialer, maskineri og overdimensjonerte gjenstander. Disse veieplattformene er ideelle for varehus, produksjonsanlegg, frakt- og logistikksentre og landbruksanlegg. De har lakkert stålkonstruksjon med et lakkbelegg for å beskytte mot korrosjon, noe som sikrer lang levetid. Disse veieplattformbjelkene har nivelleringsføtter for å balansere belastningen på ujevne overflater. De tilbyr ruller og håndtak på hver veiebjelke for å gjøre transport og reposisjonering problemfri. Disse veieplattformene er tilgjengelige i 120 og 160 mm overflatedybdevarianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?