VESTIL AIR Series Air Corner Tilters


filtre
Type luftinntak: PT , Kapasitet: 1500 lbs. Inkluderer: Installasjon av maskinvare , Heisoperasjonstype: Håndoperert , Maks. Tiltvinkel: 45 grader , Driftstrykk: 40 til 100 psi , Drift: Håndtak , Driftstype: Manuell fotventil , Plattformlengde: 44 " , Plattformbredde: 44 " , Strømkilde: Pneumatisk , Wandholder innvendig dia.: 3 1 / 2 "
StilModellFARGERammematerialeHøydeLengdeMaterialePlattformmaterialeBreddePris (eks. mva)
A
AIR-TFP
--62.41 "79.41 "--70.5 "61 023 NOK
B
AIR-THL
GråStål35.25 "50.88 "StålStål78.5 "60 035 NOK
C
LUFT-THL-SS
SølvRustfritt stål35.25 "50.88 "Rustfritt stålRustfritt stål78.5 "121 244 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?