AKG Hydrauliske oljekjølere


filtre
Luftstrøm: 1000 fpm , Materiale: Aluminum , Maks. Press: 250 psi , Maks. Temp.: 250 F , Type: Mobil
StilModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePortstørrelsePris (eks. mva)
A
C-8
1.77 "6.65 "17.91 "SAE # 124 476 NOK
B
C-20
1.77 "15.31 "17.91 "SAE # 127 471 NOK
C
C-14
1.77 "10.98 "17.91 "SAE # 125 835 NOK
D
C-48
2.56 "22.13 "23.62 "SAE # 209 604 NOK
E
C-82
2.56 "27.68 "31.5 "SAE # 2414 803 NOK
F
C-18
2.56 "13.58 "15.94 "SAE # 126 044 NOK
G
C-120
2.56 "39.49 "31.5 "SAE # 2420 699 NOK
H
C-12
2.56 "11.73 "13.98 "SAE # 125 458 NOK
I
C-32
2.56 "18.43 "19.88 "SAE # 207 962 NOK
E
C-66
2.56 "25.83 "27.56 "SAE # 2012 309 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?