AKG C-48 Oljekjøler Mobil 8-80 Gpm 48 Hk Fjerning | AD9RLH 4UJD9

AKG C-48 Oljekjøler Mobil 8-80 Gpm 48 Hk Fjerning

På lager
Vare: AD9RLH Modell: C-48Kryssref: 4UJD9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 604 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk oljekjøler
Luftstrøm1000 fpm
Flytområder (GPM)8 til 80
HP Heat Fjernet48
MaterialeAluminum
Maks. Press250 psi
Maks. Temp.250 F
Generell dybde2.56 "
Total høyde22.13 "
Samlet bredde23.62 "
PortstørrelseSAE # 20
typenMobil

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.8425
Skipets høyde (cm)26.16
Skipets lengde (cm)67.31
Skipets bredde (cm)62.99
HS kode8419505000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Undermerke: COOL-LINE

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePortstørrelsePris
AKG C-8 Oljekjøler Mobil 2-30 Gpm 8 Hk Fjerning | AD9RLB 4UJD3 C-81.77 "6.65 "17.91 "SAE # 124 476 NOK
AKG C-14 Oljekjøler Mobil 2-30 Gpm 14 Hk Fjerning | AD9RLC 4UJD4 C-141.77 "10.98 "17.91 "SAE # 125 835 NOK
AKG C-20 Oljekjøler Mobil 2-30 Gpm 20 Hk Fjerning | AD9RLD 4UJD5 C-201.77 "15.31 "17.91 "SAE # 127 471 NOK
AKG C-12 Oljekjøler Mobile 2-30 Gpm 12 Hk Fjerning | AD9RLE 4UJD6 C-122.56 "11.73 "13.98 "SAE # 125 458 NOK
AKG C-18 Oljekjøler Mobil 2-30 Gpm 18 Hk Fjerning | AD9RLF 4UJD7 C-182.56 "13.58 "15.94 "SAE # 126 044 NOK
AKG C-32 oljekjøler mobil 8-80 Gpm 32 hk fjerning | AD9RLG 4UJD8 C-322.56 "18.43 "19.88 "SAE # 207 962 NOK
AKG C-66 Oljekjøler Mobil 8-80 Gpm 66 Hk Fjerning | AD9RLJ 4UJE1 C-662.56 "25.83 "27.56 "SAE # 2012 309 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AKG C-48 Oljekjøler Mobil 8-80 Gpm 48 Hk Fjerning
9 604 NOK / enhet