OSG Exocarb Aero Blizzard Carbide endefreser


filtre
Hjørneradius: 0.06 " , Klipperetning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Bli ferdig: Bright , Karakter: Mikrokornkarbid , Materiale: Carbide
StilModellShank Dia.Helix vinkelKlippelengdeListe nummerHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdePris (eks. mva)
A
20100700
1 / 2 "30 Degrees1.25 "2010--23"1 089 NOK
A
20100300
1 / 4 "30 Degrees3 / 4 "2010--22.5 "521NOK
B
20240100
1 / 4 "30 Degrees1 / 4 "20240.246 "2.125 "24"956NOK
C
20410100
1 / 8 "45 Degrees1 / 4 "2041--31.5 "221NOK
A
20100900
3 / 4 "30 Degrees1.625 "2010--24"2 825 NOK
B
20241400
3 / 4 "30 Degrees3 / 4 "20240.746 "2.5 "26"3 999 NOK
A
20100500
3 / 8 "30 Degrees1"2010--22.5 "665NOK
C
20410900
3 / 16 "45 Degrees5 / 16 "2041--32"305NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?