Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

OSG 20100900 Hårdmetall endefres Kule 3/4 tomme Diameter 2fl | AG3NJP 33PA45

OSG 20100900 Karbid endefres Kule 3/4 tomme Diameter 2fl

På lager
Vare: AG3NJP Modell: 20100900Kryssreferanse: 33PA45
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
2 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHårdmetall endefres
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleBall Nese
FinishBright
KlasseMikrokornkarbid
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde1.625 "
Liste nummer2010
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 4 "
Antall fløyter2
Total lengde4"
Shank Dia.3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3195
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8207706030

Produktvarianter

ProduktModellShank Dia.Helix vinkelKlippelengdeListe nummerHals Dia.HalslengdeAntall fløyterTotal lengdePris
OSG 20100300 Karbid endefres Kule 1/4 tomme Diameter 2fl | AG3NJL 33PA42 201003001 / 4 "30 Degrees3 / 4 "2010--22.5 "548NOK
OSG 20100500 Hårdmetall endefres Kule 3/8 tommer Diameter 2fl | AG3NJM 33PA43 201005003 / 8 "30 Degrees1"2010--22.5 "699NOK
OSG 20100700 Karbid endefres Kule 1/2 tomme Diameter 2fl | AG3NJN 33PA44 201007001 / 2 "30 Degrees1.25 "2010--23"1 145 NOK
OSG 20240100 Karbid endefres Firkantet 1/4 tomme Diameter 2fl | AG3NJR 33PA47 202401001 / 4 "30 Degrees1 / 4 "20240.246 "2.125 "24"956NOK
OSG 20241400 Carbide End Mill Corner R. 3/4 inch D 2fl | AG3NJT 33PA48 202414003 / 4 "30 Degrees3 / 4 "20240.746 "2.5 "26"4 081 NOK
OSG 20410100 Karbid endefres Firkantet 1/8 tomme Diameter 3fl | AG3NJU 33PA49 204101001 / 8 "45 Degrees1 / 4 "2041--31.5 "231NOK
OSG 20410900 Carbide End Mill Square 3/16 inch D 2 inch Oal | AG3NJV 33PA50 204109003 / 16 "45 Degrees5 / 16 "2041--32"318NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

OSG 20100900 Karbid endefres Kule 3/4 tomme Diameter 2fl
2 962 NOK / enhet