CHAINFLEX Strømkabel, 21 maks ampere


filtre
Jakkefarge: Svart , Maks. Forsterkere: 21 , Maks. Spenning: 1000V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Antall dirigenter: 4 , Skjermet / Uskjermet: Skjermet , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 16AWG
StilModellLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.SpolelengdeTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
CF31-15-04
Bare kobberPVC0.43 "Klipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F105NOK
A
CF31-15-04-100
KobberPVC0.43 "100ft.23 grader til 158 grader F7 579 NOK
B
CF35-15-04-1
KobberTPE0.37 "1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F121NOK
A
CF31-15-04-25
KobberPVC0.43 "25ft.23 grader til 158 grader F1 780 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?