Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAINFLEX CF31-15-04 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v | AC3JUP 2TZG5

CHAINFLEX CF31-15-04 Kontinuerlig bøyende strømkabel 21a 1000v

På lager
Vare: AC3JUP Modell: CF31-15-04Kryssreferanse: 2TZG5
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeBare kobber
JakkefargeSvart
Jakke materialePVC
Maks. Forsterker21
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.43 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
SpolelengdeKlipp til lengden, bestill med foten
Temp. Område23 grader til 158 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5265
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.SpolelengdeTemp. OmrådePris
CHAINFLEX CF35-15-04-1 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v | AB7UNQ 24C138 CF35-15-04-1KobberTPE0.37 "1 fot. til 1600 fot.-31 grader til 194 grader F121NOK
CHAINFLEX CF31-15-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v | AC3JYU 2TZW3 CF31-15-04-25KobberPVC0.43 "25ft.23 grader til 158 grader F1 780 NOK
CHAINFLEX CF31-15-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v | AC3UNW 2WGV4 CF31-15-04-100KobberPVC0.43 "100ft.23 grader til 158 grader F7 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF31-15-04 Kontinuerlig bøyende strømkabel 21a 1000v
105NOK / enhet