CHAINFLEX CF35-15-04-1 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v | AB7UNQ 24C138

CHAINFLEX CF35-15-04-1 Kontinuerlig bøyende strømkabel 21a 1000v

På lager
Vare: AB7UNQ Modell: CF35-15-04-1Kryssreferanse: 24C138

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

121NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel strømkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeSvart
Jakke materialeTPE
Maks. Forsterker21
Maks. Spenning1000V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.37 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde1 fot. til 1600 fot.
Temp. Område-31 grader til 194 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse16AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellLedermaterialeJakke materialeNominell utenfor dia.SpolelengdeTemp. OmrådePris
CHAINFLEX CF31-15-04 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v | AC3JUP 2TZG5 CF31-15-04Bare kobberPVC0.43 "Klipp til lengden, bestill med foten23 grader til 158 grader F105NOK
CHAINFLEX CF31-15-04-25 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v | AC3JYU 2TZW3 CF31-15-04-25KobberPVC0.43 "25ft.23 grader til 158 grader F1 780 NOK
CHAINFLEX CF31-15-04-100 Continuous Flexing Power Kabel 21a 1000v | AC3UNW 2WGV4 CF31-15-04-100KobberPVC0.43 "100ft.23 grader til 158 grader F7 579 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF35-15-04-1 Kontinuerlig bøyende strømkabel 21a 1000v
121NOK / enhet